カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 切削工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sgf-0012」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
アングルコネクタDX 3方向 SUS(エスユーエス)アングルコネクタDX 3方向SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)アングルコネクタ インナー型SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
522税込574
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
311税込342
1個
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)52材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
フットコネクタ M8 SUS(エスユーエス)フットコネクタ M8SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
180税込198
1個
当日出荷
用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)インナーキャップ ハードSUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)4
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)Lスロットコネクタインナー型SUS(エスユーエス)
551税込606
1個
当日出荷
グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
インナーキャップAL SUS(エスユーエス)インナーキャップALSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
真空パッド DR-SGF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド DR-SGFSCHMALZ(シュマルツ)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から18日以内出荷
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め付アジャスタM8 SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8SUS(エスユーエス)
364税込400
1個
当日出荷
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
クロスコネクタ SUS(エスユーエス)クロスコネクタSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
442税込486
1個
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト
ボードホルダ SUS(エスユーエス)ボードホルダSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)18
フットコネクタM12 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)フットコネクタM12 樹脂タイプSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
フットコネクタS SUS(エスユーエス)フットコネクタSSUS(エスユーエス)
192税込211
1個
当日出荷
フレームにアジャスタ等を取り付ける際に使用します。
材質ポリアミド質量(g)4
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° サンドビック
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
42,980税込47,278
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
55°菱形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P H13Aサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
9日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 1115 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 1115サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
9日以内出荷
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種1115内接円径(mm)12.7
55°菱形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P S205サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
9日以内出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なし母材超硬材種S205
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
14日以内出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。トラスコ品番820-4753材質超硬穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.06有効長(mm)切刃:7.06勝手N加工FinishingコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬チップ形状80°六角形材種S05F逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7
ピラーカバー 真月光 17スーパーグレート(H29/05~)(※助手席側にセンサー有)※三角のランプがある 雅ピラーカバー 真月光 17スーパーグレート(H29/05~)(※助手席側にセンサー有)※三角のランプがある
12,980税込14,278
1セット
23日以内出荷
レトロでかっこいいエナメルレザー
セット内容1セット(運助)
ドアハンドルカバー 真月光 スーパーグレート/07・17スーパーグレート 年式:H08/6~ 雅ドアハンドルカバー 真月光 スーパーグレート/07・17スーパーグレート 年式:H08/6~
8,598税込9,458
1台
23日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します♪(運助セット/車種専用設計)
材質PVCエナメルレザー
ピラーカバー 真月光 17スーパーグレート(H29/05~)(※助手席側にセンサー無し) 雅ピラーカバー 真月光 17スーパーグレート(H29/05~)(※助手席側にセンサー無し)
12,980税込14,278
1セット
23日以内出荷
レトロでかっこいいエナメルレザー
セット内容1セット(運助)