カテゴリ
- カー用品(9)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み

ポータブルルブリケーター オイル用
ヤマダコーポレーション¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのオイル用ルブリケーター。ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。大好評のグリップメーター(LBM-GM)と定番人気のノンドリップノズル(NDN-P)を標準付属、手軽に安定したオイル供給を実現。
回転灯アタッチメント
ROCKY(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から翌日出荷用途回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに色黒取付(可能数)2~3セット取付寸法(ボルト)M5~M10まで、(回転灯)Φ50~Φ150まで
110H-3M 耐油ホース3M
ヤマダコーポレーション¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000
エフクリーン GR80流滴
AGCグリーンテック¥91,980~税込¥101,178~1本5日以内出荷ガラスに近い紫外線カット率を有するフィルムです。 ○自然光タイプと比較して、内部資材の劣化を抑える事ができます。 ⃝;UVカット性能が長期間持続します。 【注意】 送粉昆虫の活動は環境において異なります。詳細は送粉昆虫メーカーにご相談ください。 アントシアニン色素により発色する作物の栽培についてはご注意ください。用途フィルム色クリア長さ(m)50
エフクリーン GRナシジ流滴
AGCグリーンテック¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷紫外線カットタイプのナシジフィルムです。 ○ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。 ○ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。 ○結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。 【特徴】 乾燥時は散乱光で骨材影が減少します。 結露時はクリアタイプと変わらない透明性を実現します。用途フィルム色ナシジ長さ(m)50規格約45%
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら