110H-3M 耐油ホース3M
オイル用の3Mホースです。
一般鉱物油用の3Mホースです。
1/2インチ×3Mの耐油ホースです。
YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。
YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。
吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。
- 用途
- オイル供給用ホースに。
オイルポンプの吐出ホースに。
YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。
YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。
YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。
一般鉱物油用
- トラスコ品番
- 346-7715
- セット内容
- 両端口金付きホース×1本
- 適合本体
- 110型オイルポンプ
- 材質
- ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)
- 破壊圧力(MPa)
- 52.5
- 耐圧(MPa)
- 常用:10.5
- ホース長さ(mm)
- 3000
- 内容量
- 1本
注意
※一般鉱物油用※常用耐圧:10.5MPa
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ























