カテゴリ

  • バイク部品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 切削工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgs-1」の検索結果

関連キーワード
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタルアズワン
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から4日以内出荷
設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)質量(kg)約18サイズ(mm)510×510×1250サービス分類レンタル
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン(31件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
ソフトGスクレーパー SK11ソフトGスクレーパーSK11(19件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
64税込70特価
1組(1枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から13日以内出荷
種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
スラッシュガード サブ無し ゴールド SGS01A-GLD ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ゴールド SGS01A-GLDゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 パープル SGS01B-PUR ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 パープル SGS01B-PURゴールドメダル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ無し ブルー SGS01A-BLU ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ブルー SGS01A-BLUゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ無し レッド SGS01A-RED ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し レッド SGS01A-REDゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ無し パープル SGS01A-PUR ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し パープル SGS01A-PURゴールドメダル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 シルバー SGS01B-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 シルバー SGS01B-SLVゴールドメダル
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 ゴールド SGS01B-GLD ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 ゴールド SGS01B-GLDゴールドメダル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 レッド SGS01B-RED ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 レッド SGS01B-REDゴールドメダル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ無し シルバー SGS01A-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し シルバー SGS01A-SLVゴールドメダル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 ブルー SGS01B-BLU ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 ブルー SGS01B-BLUゴールドメダル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ無し ブラック SGS01A-BLK ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ブラック SGS01A-BLKゴールドメダル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01A-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。国内仕様のみ対応。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Aになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
スラッシュガード サブ付 ブラック SGS01B-BLK ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 ブラック SGS01B-BLKゴールドメダル
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS01B-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。03まで国内仕様のみ対応。K4以降装着不可。GSF1200逆輸入車は別品番SGS10Bになります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 国内仕様-03。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A]
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様ネグロス電工(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
クーラーボックス ギャラシー サンカクーラーボックス ギャラシーサンカ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワンプッシュで開閉できます。フタが外せてお手入れ簡単です。
ホワイト
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
シリコンゴムシート WAKI(和気産業)シリコンゴムシートWAKI(和気産業)
429税込472
1枚
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1材質シリコーン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート WAKI(和気産業)シリコーンゴムシートWAKI(和気産業)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に材質シリコンゴム乳白色硬度50耐熱温度(℃)-120~200
スコッチガードTM 防水スプレー 速効性 3M(スリーエム)スコッチガードTM 防水スプレー 速効性3M(スリーエム)
989税込1,088
1本
当日出荷
スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。 ズボンのすそや革靴が濡れるのを防ぎます。
成分シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール適合綿、ウール、ナイロン、ポリエステル等の繊維製品(スーツなどの衣類、傘、レインコート)革靴、スニーカー・布靴(白以外)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL不適合毛皮、革カバン、白い布製カバン、白い布靴、ビニールやポリウレタン等で加工されたもの危険物の性状非水溶性
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
369税込406
1個
翌日出荷
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
グルースティック 透明 SUNDRY(角利産業)グルースティック 透明SUNDRY(角利産業)
399税込439
1セット(15本)
当日出荷
色々な素材を簡単接着。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
GOLDスリムビット10本組 SK11GOLDスリムビット10本組SK11
929税込1,022
1セット(10本)
当日出荷
刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。
用途ビスやネジの締付け作業に使用。材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
399税込439
1個
翌日出荷
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
玄関床 フクダクラフト玄関床フクダクラフト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。最大使用荷重(kg)80材質(本体)天然木(ラバーウッド)材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン段数1設置寸法・奥行(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
屋外ステンレスフードGS100 フクビ化学屋外ステンレスフードGS100フクビ化学
54,980税込60,478
1箱(10個)
3日以内出荷
室内空気を確実に排出し、壁体内の結露・外壁の凍害を防ぎます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×157×87
ステラジスクソフト オカスギステラジスクソフトオカスギ
23,980税込26,378
1組(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ゴム砥石を使用して作ったジスク。 凹凸の仕上げ前の面だし、磨きに最適です。 バリ取り後の2次バリが出ないので、ワークにキズを付ける事はありません(コスリ目は残ります)。
用途微細バリ取り、キズ取り、凸凹面の仕上げ前の面だし、斜面仕上前の面だし、磨きヤケ、サビ汚れ取りに。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)適合工具ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
スキナゲートスパット スキナゲートスキナゲートスパットスキナゲート
359税込395
1個(1巻)
4日以内出荷
ハサミを使わず軽い力でまっすぐ切れる。 毎日貼りかえる方へ テープによるかぶれに困っている方へ お子様や肌の敏感な方へ 低刺激でしっかり固定 透湿性に優れ、ムレが少なくかぶれにくい。
用途極低刺激テープ(不織布タイプ)ホワイトテープ長さ(m)9
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドライバービットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
649税込714
1セット(2本)
翌々日出荷
ネジの食いつきがよい太ヘッドタイプ。強鉄鋼材採用で実現した強さ。トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る。マグネット入
先端サイズ(+)#2(両端)硬度【最高熱処理】HRC62材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本
ゲートセット1 タイガー(防獣)ゲートセット1タイガー(防獣)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
出入口用グリップとフック1のセット
セット内容出入口用グリップとフック1のセット寸法(縦×横)(cm)6×18
棒型電磁石 FSGS型 フジタ棒型電磁石 FSGS型フジタ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱グラス 2個セット HARIO耐熱グラス 2個セットHARIO
1,498税込1,648
1セット(2個)
4日以内出荷
ホットでもアイスでもシーンを選ばず、様々な用途に使えるシンプルな耐熱グラスの2個セットです。熱湯・電子レンジ・食洗機対応。
材質耐熱ガラス質量(g)約400口径(Φmm)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×90満水容量(mL)140
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別平歯車材質S45C形状S7
シールタイプガラスシート アサヒペンシールタイプガラスシートアサヒペン
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
スラッシュガード サブ無し ブルー SGS17-BLU ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ブルー SGS17-BLUゴールドメダル
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS17-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:EBL-VK58A。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400]