カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-4/g」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイルカップ セイコー

    ホイルカップ

    セイコー
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(400枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。色付なので、お弁当に彩りを与えます。
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)

    未来工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(20個)
    翌日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用)

    未来工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(20個)
    翌日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm寸法l(mm)29
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)

    未来工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(20個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
  • セールスお断り標識タテステッカー緑小 SOS-H4GS グリーンクロス

    セールスお断り標識タテステッカー緑小 SOS-H4GS

    グリーンクロス
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1色緑取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 補助継電器 直流操作形 富士電機

    補助継電器 直流操作形

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器
  • ノートPC用メモリ DDR4-2666 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR4-2666

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ規格DDR4-2666電圧(V)1.2ピン数(ピン)260動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • 補助継電器 直流操作形 熱帯湿地向け 富士電機

    補助継電器 直流操作形 熱帯湿地向け

    富士電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    長さ(mm)117幅(mm)81厚さ(mm)43種類継電器補助接点2a2b
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    22日以内出荷
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機

    電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
    種類関連商品
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C シャープ

    SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C

    シャープ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    9日以内出荷
    日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
    仕様対応SIM:eSIM寸法(mm)約170×約246×約8.3(突起部を除く)色チャコールグレー質量(g)約481メモリーRAM 4GB/ROM 64GBディスプレイ約10.1インチ/TFTWUXGA 1,920×1,200使用CPUSnapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア充電時間(分)約160(ACアダプタ SH-AC05使用時)外部メモリーmicroSDXC 最大512GB対応バッテリー容量(mAh)6,680(内蔵電池の標準容量)OSAndroid(TM) 14RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ)連続待受時間LTE:約860時間(静止時)
  • ホイルガード組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルガード組

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1組
    当日出荷
    仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種CM4YA、CM5YA、FG10SC3、FG10ST、G10B3、G10MH、G10ML、G10SH5、G10SH6、G10SL5、G10SL6、G10SP4、G10ST、G13B、G13S5、G13S6、G13SH5、G13SH6、PDA-100J、PDA-100N、PDH-100J、PDH-100N
  • ホースジョイント タカギ

    ホースジョイント

    タカギ
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂接続方式ホース-ホース
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホイルガード(125セツダン用) HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルガード(125セツダン用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    付属品取り付けネジ
  • microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付 ラスタバナナ

    microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付

    ラスタバナナ(1件のレビュー)
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    当日出荷
    本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
    適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
  • C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル ラスタバナナ

    C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル

    ラスタバナナ(1件のレビュー)
    ¥710~税込¥781~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
    仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)
  • ダストール W-CH125 ツボ万

    ダストール W-CH125

    ツボ万
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
    用途カッター用集じん装置適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1適合ホース内径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    カップワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ワイヤの飛散防止に
  • AtoType-Cケーブル3.0A1.5m ラスタバナナ

    AtoType-Cケーブル3.0A1.5m

    ラスタバナナ
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
    適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
  • ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様乾式ダイヤ層幅(mm)6
  • ホース (9SH4) MAZDA(マツダ)

    ホース (9SH4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥209税込¥230
    1個
    翌々日出荷
  • (G4Y5)コード,シヨート MAZDA(マツダ)

    (G4Y5)コード,シヨート

    MAZDA(マツダ)
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷
  • (G4Y4)コード,シヨート MAZDA(マツダ)

    (G4Y4)コード,シヨート

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
  • コード,ショート MAZDA(マツダ)

    コード,ショート

    MAZDA(マツダ)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    翌々日出荷
  • コード サイド ターン ショート (G1) MAZDA(マツダ)

    コード サイド ターン ショート (G1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥369税込¥406
    1個
    翌々日出荷
  • コード ショート ELEC.ファン (G1) MAZDA(マツダ)

    コード ショート ELEC.ファン (G1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷