カテゴリ

  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shd-5j」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱風機 ホットドライヤ 5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 5kW

    スイデン
    ¥369,000税込¥405,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0128質量(kg)36周波数(Hz)60~30電流(A)15.7電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)5.1本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
  • 熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付 スイデン

    熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付

    スイデン
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。外部端子をを本体に標準装備。設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。
    用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み。様々な乾燥、除湿、加熱に。電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350