曜日別特売

熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付

熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付 - スイデン熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付 - スイデン熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付 - スイデン

空気を汚さないクリーンな熱風です。
電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。
ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。
24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。
風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。
外部端子をを本体に標準装備
設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。
インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。
ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。
プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。

用途
ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み。
様々な乾燥、除湿、加熱に。
電源(V)
三相200
温度範囲(℃)
常温~350
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kW)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711749SHD-5J453-01285670514368
¥422,700
¥359,800
¥395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712221SHD-15J453-011015913553452
¥764,900
¥649,800
¥714,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712431SHD-10J453-010110719514396
¥523,400
¥449,800
¥494,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712860SHD-7.5J453-01367.5670514368
¥442,900
¥379,800
¥417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする