カテゴリ
- 自転車部品(90)
- 船舶用品・漁業資材(61)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
「shimano 105」の検索結果

ST-R7000-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
FC-R7100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148色ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
(純正パーツ)18 エクスセンス CI4+ 3000MHG 03883/*105 スプール組 【03883/13CFX 】
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
デュアルコントロールレバー 左右セット 2×8
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781組8日以内出荷仕様(対応スピード)フロント:ダブル、リア:8スピードセット内容左右セット、シフト・ブレーキケーブル付きタイプデュアルコントロールレバー機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
FD-R7100-B フロントディレイラーダブル ダウンスイング バンドタイプ SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-B ダブル ダウンスイング バンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵タイプダウンプルブラケットバンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き)
RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥7,198税込¥7,9181本7日以内出荷安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-SSカバー:11-25T~11-30T ダイレクトマウント対応 トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型) マウント|ダイレクトマウント ケーブルアジャスター プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2歯数プーリー:11T質量(g)平均225シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
CS-R7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷SHIMANO 105 カセットスプロケット CS-R7101-12 12スピード仕様●Combination name:11-34T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
RD-R7100 12Sリアディレイラー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷SHIMANO 105 リアディレイラー RD-R7100 12スピード。・安定した変速性能。・シマノ シャドー RD。・より広いギアレンジのキャパシティ。・ロースプロケット:最大 36T。・ダイレクトマウント対応ブラケット直付(シャドー)
BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 左/リア 樹脂(フィン付き) リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm 1700 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:左/リア材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1700色ブレーキホース:ブラック前後区分左/リア用アダプタタイプリアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
STR7000SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) STR7000SET 1800 / 2100 600 / 600 / 300 ブラック。・素早く直感的なリア変速操作。内装シフティングユニットの設計を見直し。調整範囲の広いリーチアジャスト機構。インナーシフトケーブルへ簡単にアクセス。スクリュータイプリーチアジャスト 15 mm。・信頼性の高いパフォーマンスをレースのコンディションで確保。・FD-R7000との組み合わせで軽いフロントシフティングを実現長さ(mm)アウターケーシング:600 / 600 / 300色ブラック、アウターケーシング:ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800/2100
FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2色シリーズカラー質量(g)平均142シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
ST-R7000-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-L 2スピード速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R7120-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮色シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント用 ブレーキセット SHIMANO 105 ブレーキ
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント 樹脂(フィン付き) 160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット 1000 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(2200 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:右/フロント材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1000色ブレーキホース:ブラック前後区分右/フロント用アダプタタイプ160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
ST-R7120-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-R7020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7020-L 2スピード色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R7025-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7025-L 2スピード色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-R7020-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7020-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
ST-R7025-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7025-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
FD-R7100-F フロントディレイラー ダブル ダウンスイング 直付け SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-F ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵タイプダウンプルブラケット直付け
HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6質量(g)155シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:48.4ブレーキ種類リムブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:38
デュアルコントロールレバー 左右セット 3×8
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781組8日以内出荷仕様(対応スピード)フロント:トリプル、リア:8スピードセット内容左右セット、シフト・ブレーキケーブル付きタイプデュアルコントロールレバー機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
HB-R7070 SHIMANO105 ディスクブレーキ フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 内蔵グリススリーブ カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:12 mm E-THRU シール:コンタクト寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)59.6、(オフセット)6色シルキーブラック質量(g)165シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:12 mm E-THRU寸法P.C.D.(mm)左/右:44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
22 サハラ
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。 サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
PD-R7000 105 SPD-SLペダル
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷カーボンコンポジットボディ ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達 耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、 ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減 剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置 ステップイン・アウトのテンション調整が可能 信頼される品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン カートリッジ軸 シールドメカニズム クリート保持アジャスター付属品クリート:SM-SH11仕様ビンディング:片面、リフレクター :SM-PD65寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:53色CFRP質量(g)265 (ペア)タイプロードシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)ロードクリアランス:31
『パーツ販売』16 ドラゴンフォース 100-105ZP
SHIMANO(シマノ)¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピード
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質のカップおよびコーンベアリング寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75質量(g)平均:368シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類リムブレーキ固定方法クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥5,098税込¥5,6081本9日以内出荷さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7色シルキーブラック質量(g)平均95シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥5,298~税込¥5,828~1本9日以内出荷さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7質量(g)平均111シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FH-R7070 105 ディスクブレーキ E-スルー アクスル リアフリーハブ 10/11スピード
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 カラーオプション: シルキーブラック寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.7、オフセット:7.45色ブラック質量(g)平均:361シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA
GALFER(ガルファー)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110