カテゴリ

  • 店舗什器・備品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 研磨材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 日用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shinyu」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントストレーナー 進勇商事

    ペイントストレーナー

    進勇商事(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。 塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
    メッシュ#120種別ナイロン材質(メッシュ)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)155×130網目190ミクロン
  • チンチングポット 進勇商事

    チンチングポット

    進勇商事(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(6本)
    当日出荷
    容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)64×220
  • ワイド ヒーター用電球 進勇商事

    ワイド ヒーター用電球

    進勇商事(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    驚異1kWハロゲンランプです。
    長さ(mm)124径(Φmm)9電圧(V)120電球(W)1000
  • ワイドヒーターⅡ 進勇商事

    ワイドヒーターⅡ

    進勇商事
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
    質量(g)450電流(A)8電源(V)単相100定格電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ定盤 進勇商事

    アルミ定盤

    進勇商事(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
    寸法(mm)270×240×45質量(g)290危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • F-PACK(エフパック) タイヤカバー 進勇商事

    F-PACK(エフパック) タイヤカバー

    進勇商事(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    材質タイベック
  • ピタリカラーネオ 進勇商事

    ピタリカラーネオ

    進勇商事(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
    厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300危険物の類別非危険物
  • ガンリューブ 進勇商事

    ガンリューブ

    進勇商事
    2,098税込2,308
    1本(60mL)
    当日出荷
    スプレーガン専用のオイルです。 スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。 植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフパック(自動車補修塗装用カバー) 進勇商事

    エフパック(自動車補修塗装用カバー)

    進勇商事(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。
    用途塗装カバー仕様8面開き危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップシートカバー 0.018mm 50枚 進勇商事

    ノンスリップシートカバー 0.018mm 50枚

    進勇商事(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(50枚)
    当日出荷
    車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
    用途フロントシート用養生カバー材質ポリエチレン幅(mm)820厚さ(mm)0.018高さ(mm)1390表面処理ノンスリップ加工適合車種普通乗用車
  • ヒートマックス(Ⅱ)電球 進勇商事

    ヒートマックス(Ⅱ)電球

    進勇商事
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    適合ヒートマックスⅡ
  • ぬりいた工房 進勇商事

    ぬりいた工房

    進勇商事(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100枚)
    当日出荷
    隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。 下塗り色(プラサフ)を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。 表面、裏面ともPPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも適しています。 裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色や塗装の管理(保管)にご利用できます。
    寸法・サイズ(mm)90×200
  • スポットヒーター(SH-650兼用)電球 進勇商事

    スポットヒーター(SH-650兼用)電球

    進勇商事(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合スポットヒーター
  • クリスタルブロック 進勇商事

    クリスタルブロック

    進勇商事(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装面のピンホール・ダレ・ホコリ・ブツなどの後処理用の砥石。コンパクトなブロック状だからブツ・ゴミなどの頭だけを研磨することが可能です。
    寸法(mm)20×30×60材質PVARoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ盛板 進勇商事

    アルミ盛板

    進勇商事
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷
    材質アルミ型式左官型寸法(mm)230×270
  • F-PACK (エフーパック) 進勇商事

    F-PACK (エフーパック)

    進勇商事
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷
  • 指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置) 日立

    指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置)

    日立
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    2016/7/14以降の在庫出荷分から、日立指静脈認証装置 H-1 PC-KCA110に同梱しております「日立指静脈認証システムアプリケーションCD-ROM」媒体が、Windows 10 pro(version 1511※)などに対応致しました。※2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。詳細の仕様、対応OS等については、URL[http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/solution/it_security/requirements.html]をご確認ください。
    商品タイプ指静脈認証
  • レザークラフト用糸 シニュー糸 日本紐釦貿易

    レザークラフト用糸 シニュー糸

    日本紐釦貿易
    1,898税込2,088
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ナイロン100%幅(mm)約2
  • 研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用

    ニューレジストン
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
    用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝なしタップ 鋼用 CU-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 鋼用 CU-NRT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理クロムナイトライドコーティングねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
  • 切断砥石 ニューレーザーX サンコー(サンコーミタチ)

    切断砥石 ニューレーザーX

    サンコー(サンコーミタチ)
    3,598税込3,958
    1枚(10箱)
    当日出荷
    補強シート2枚入りで安全です 耐久性を重視した製品です
    用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。トラスコ品番828-9347適合材ステンレス・鉄鋼用
  • Lustromedic 舌圧子 乳幼児用 MZ2001シリーズ Lustromedic(ラストロメディック)

    Lustromedic 舌圧子 乳幼児用 MZ2001シリーズ

    Lustromedic(ラストロメディック)
    5,223税込5,745
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「人にやさしい検査器具 安心・安全をカタチにしました」。硬度の異なる二つの樹脂を一体に。舌に当たる先端はゴムのようにやわらかい素材、本体には硬さとコシのある素材を使用。舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造です。製品の持ち手部分が曲がっているため、患者の口腔内を観察するとき手が邪魔になりにくいです。先端が細く、乳幼児に適した設計です。
    種別乳幼児用材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー幅(mm)17厚さ(mm)17全長(mm)141先端幅(mm)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ヒシ 乳業用コンテナ 三菱ケミカル

    ヒシ 乳業用コンテナ

    三菱ケミカル
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)
  • オフセット型研削砥石 ニューエース ニューレジストン

    オフセット型研削砥石 ニューエース

    ニューレジストン
    8,398税込9,238
    1箱(25枚)
    当日出荷
    研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
    用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。トラスコ品番408-9425粒度(#)36厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度Q外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P ニューレジストン

    切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P

    ニューレジストン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet 大築(ダイチク)

    汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet

    大築(ダイチク)
    7,898税込8,688
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
    用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
  • クリザール SVBシニュアタ クリザールジャパン

    クリザール SVBシニュアタ

    クリザールジャパン
    12,980税込14,278
    1個(250粒)
    3日以内出荷
    切り花の葉の黄化を抑制する前処理剤です。特にスターチスシヌアータの茎と葉の変色を抑え、より長くスターチスシヌアータを楽しむことができます。その他対象の花としてユリ・アルストロメリア・ユーフォルビアフルゲンス・エリンジウムなどがあります。切り花の品質を保持し、日持ちを長くします。錠剤タイプですので計量の手間が要らず便利です。
    用途標準使用量は3Lの生け水に1錠、標準処理時間は4~72時間です。生産者向け入数250粒
  • 和光堂 はじめての離乳食 裏ごしにんじん 2.2gx24 和光堂

    和光堂 はじめての離乳食 裏ごしにんじん 2.2gx24

    和光堂
    3,398税込3,670
    1セット(2g×24個)
    3日以内出荷
    なめらかに裏ごした国産にんじんを使用しました。
    保存方法常温入数1セット(24個入)
  • ヒシ 乳業用コンテナ黄 三菱ケミカル

    ヒシ 乳業用コンテナ黄

    三菱ケミカル
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)
  • 乳酸菌入り やわらかおやつ ササミ シニア犬用 d.b.f

    乳酸菌入り やわらかおやつ ササミ シニア犬用

    d.b.f
    179税込197
    1袋(40g)
    4日以内出荷
  • イザメシ にゅうめん イザメシ

    イザメシ にゅうめん

    イザメシ
    4,598税込4,966
    1箱(5個)ほか
    欠品中
    3年保存の長期保存食。いざという時に心と体を癒す、お湯を注ぐだけの本格にゅうめんです。・こだわりの出汁。魚介系や肉系など、それぞれの具材の旨みを最大限に引き出す、5種類の特製だし。飲み干せる程度の塩味で、水分・塩分補給にも最適。・播州手延べ麺を使用。なめらかな喉越しと、コシを持った本格的な麺。職人の手で作られたこだわりの手延べ麺をフリーズドライで仕上げました。お湯で3分で戻る手軽さも魅力です。・具だくさんで大満足。今までの非常食にはなかった、具沢山のにゅうめんで非常時もほっと一息。・長期保存が可能。賞味期限は製造から3年。突然の災害時はもちろん、体調不良時や日常のちょっとした「イザ」という時にも最適です。・お鍋不要・器も不要、お湯を注ぐだけの「手軽さ」。自立するパッケージ設計により、パッケージのまま調理・喫食が可能です。付属でフォークもついており、洗い物が出ないため、断水にも極めて有効です。【IZAMESHI(イザメシ) とは】。杉田エースが開発を手がける長期保存食「IZAMESHI」は、”食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ”を コンセプトに、災害時の非常食としてはもちろん、いつもの食事に一品加えたいとき、旅行やアウトドアシーンなど日常生活におけるさまざまな”いざ”に活躍する、おいしい長期保存食です。
  • 歯ブラシ乳児用 スケーター

    歯ブラシ乳児用

    スケーター
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    乳歯期の生えはじめ・仕上げみがきに歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし!毛の硬さはやわらかめです。対象年齢0才~3才(乳児用)
    材質歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛・ナイロン全長(mm)150MM フラワーリース質量(g)7硬さやわらかめ耐熱温度(℃)80対象乳児用
  • ヒシ 乳業用コンテナ 橙/黄 三菱ケミカル

    ヒシ 乳業用コンテナ 橙/黄

    三菱ケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    フタの有無なし
  • ターミナルベースアッシ ニュートラル 37720-48B00 スズキ

    ターミナルベースアッシ ニュートラル 37720-48B00

    スズキ
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
  • モーションコントローラ用 緊急停止入力ケーブル 三菱電機

    モーションコントローラ用 緊急停止入力ケーブル

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ベースアッシ ニュートラルスイッチターミナル 37720-38B00 スズキ

    ベースアッシ ニュートラルスイッチターミナル 37720-38B00

    スズキ
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
  • ベースアッシ ニュートラルスイッチターミナル 37720-38A40 スズキ

    ベースアッシ ニュートラルスイッチターミナル 37720-38A40

    スズキ
    7,498税込8,248
    1個
    欠品中
  • ベースアッシ ニュートラルスイッチターミナル 37720-24B30 スズキ

    ベースアッシ ニュートラルスイッチターミナル 37720-24B30

    スズキ
    3,490税込3,839
    1個
    欠品中
  • ベースアッシ ニュートラルスイッチターミナル 37720-09420 スズキ

    ベースアッシ ニュートラルスイッチターミナル 37720-09420

    スズキ
    3,494税込3,843
    1個
    欠品中
  • シニア食 乳酸菌・オリゴ糖配合 d.b.f

    シニア食 乳酸菌・オリゴ糖配合

    d.b.f
    249税込274
    1缶(150g)
    4日以内出荷