カテゴリ

  • 制御機器(840)
    • ディスクリートその他関連用品(251)
    • 光電センサ(217)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(227)
  • バイク部品(214)
  • 電気材料(106)
  • 学童・教育用品(79)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 安全用品(16)
  • 測定用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • カー用品(10)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 家電(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sick」の検索結果

1,699件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sick ケーブル PC SICK

    Sick ケーブル PC

    SICK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル素材:塩化ビニールコネクタサイズ:M8コネクタ タイプ:オスDSLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDSLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick センサ反射板 SICK

    Sick センサ反射板

    SICK
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SICK square reflector SICK

    SICK square reflector

    SICK
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズリフレクタ
  • Sick 光電センサ 角形 SICK

    Sick 光電センサ 角形

    SICK
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式 SICK

    Sick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式

    SICK
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A) SICK

    Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)

    SICK
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 容量センサ SICK

    Sick 容量センサ

    SICK
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick 光電センサ フォーク形 SICK

    Sick 光電センサ フォーク形

    SICK
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick 超音波センサ バレル形 SICK

    Sick 超音波センサ バレル形

    SICK
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick 接続ケーブル SICK

    Sick 接続ケーブル

    SICK
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 誘導型センサ バレル形 SICK

    Sick 誘導型センサ バレル形

    SICK
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Locknut SICK

    Locknut

    SICK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロックナット●併用可能製品:M18バレルセンサ●M18センサ用アクセサリ. M18センサ用の取り付けブラケットとロックナットです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICK

    センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ

    SICK
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ピストン径が 8 → 130 mm の丸型ボディシリンダに取り付けるブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注
    仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール、亜鉛キャストアズワン品番65-7312-22
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 取り付けブラケット 接続モジュール Lector62x、RFH6xx、RFU62x、CLV61x-CLV65x SICK

    取り付けブラケット 接続モジュール Lector62x、RFH6xx、RFU62x、CLV61x-CLV65x

    SICK
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    当日出荷
    Sick CLV661-CLV65x、Lector62x、RFH6xx、RFU62x で使用する Sick コードリーダー用の接続モジュールです一目でわかる1 つの 4DPPro センサ用の接続モジュール ねじ式及びスプリング式端子は見やすく、アクセスが簡単です 蓋 LID の内側に接続図 スイッチを使用した構成 標準接続ケーブルを使用した 1 つの 4DPPro センサの IP 65 接続 基本注
    仕様●アクセサリタイプ:接続モジュール●応用例:Sick コードリーダー用の接続●シリーズ:CDB●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-7312-04
  • Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス SICK

    Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス

    SICK
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブル長(m)3接続M23 12ピンコネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプケーブルとコネクタ
  • ブラケット アライメントブラケット Dt20Hi、Dx35、Dx50 SICK

    ブラケット アライメントブラケット Dt20Hi、Dx35、Dx50

    SICK
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Sick 位置合わせユニットとセンサの取り付け金具。スチール製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:Dt20Hi 、Dx35 、Dx50●応用例:Sensor の取り付け用ハードウェア●シリーズ:BEF●コード番号:223-0953アズワン品番65-7294-54
  • ケーブル Sick SICK

    ケーブル Sick

    SICK
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    7日以内出荷
  • 取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダ SICK

    取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダ

    SICK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    概要一目でわかるあなたの利点Sick エンコーダホイールは、20 cm、10 mm ホイールボア O リング汎用測定ホイールです。 10 mm ソリッド / フルシャフトのエンコーダで使用します。 また、L ブラケットアクセサリ BEF-WF-36 もお勧めします。用途硬い表面の測定に最適です。 柔らかい表面のために BEF-MR-010020 を考慮しなさい注
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●併用可能製品:10 mm シャフトエンコーダ●応用例:リニア測定アズワン品番65-7279-09
  • Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ SICK

    Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ

    SICK
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷
    取付方式ねじ取り付け出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
  • ミューティングセンサ Sick SICK

    ミューティングセンサ Sick

    SICK
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ミュートセンサ●併用:M4000シリーズ
  • Sick アダプタ SICK

    Sick アダプタ

    SICK
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:End Connectorコネクタ タイプ:オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 距離センサ ブロック形 SICK

    Sick 距離センサ ブロック形

    SICK
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Sick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A) SICK

    Sick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A)

    SICK
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick レーザースキャナ SICK

    Sick レーザースキャナ

    SICK
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick ライトビーム SICK

    Sick ライトビーム

    SICK
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    7日以内出荷
  • Sick セーフティコントローラ SICK

    Sick セーフティコントローラ

    SICK
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Flexi Softシリーズ:FX3セーフティ入力数:96セーフティ出力数:48安全カテゴリ:4SIL:SIL 3電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:4 AIP評価:IP20幅:22.5mmThe system memory plug (FX3-MPL) is sold separately. Flexi Soft Safety Controller, Main unit - FX3 CPU000000. Flexi Soft is a programmable and modularly expandable safety controller capable of being integrated into various networks. The main module FX3-CPU is the CPU of the entire system within which all input signals are monitored and processed via the safety logic stored in the memory plug. These signals are then used to switch outputs on the system through the FLEX BUS+ interface which connects all units to one another. The main unit has an RS-232 interface with which the Flexi Soft Designer can upload and change system settings. The RS-232 port can be used for permanent diagnosis (i.e. PLC or HMI) as well.,Functions: EDM, muting, operating mode switching. Logical functions: AND, NOT, OR, XNOR, XOR. Application specific logical functions: operating mode switch, muting, emergency stop, presses, two hand control.,For the integration of Flexi Soft data into an existing PLC, up to two gateways can be added to a system. The gateways provide I/O Status and Error/Status Messaging. Additionally, non-safety related information can be sent to the Flexi Soft from the network. Each gateway can send and receive at least 50 Bytes of information. System save in memory plug for a fast installation Modular expandable (from 12 to 144 in/outputs maximum) 2.5 W power consumption Intuitive free to download software: Flexi Soft Designer Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick バーコードリーダー SICK

    Sick バーコードリーダー

    SICK
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
  • アライメントガイド Sick SICK

    アライメントガイド Sick

    SICK
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アライメントガイド●併用:M4000シリーズ●Both these options will require the laser alignment tool and adaptor, for aligning the sender, mirror and receiver. Column Mirror and Deflector Mirror. Universal application for multiple light beam devices. Mirror columns and device columns are used where protection on several sides is necessary or there are problems mounting opto-electronic protective devices. 3 beam column mirror (beam separation 400mm) floor mounted and pre-assembled Or a single beam mirror is available, one will be required for each beam of the light curtain
  • 取り付けキット Sick SICK

    取り付けキット Sick

    SICK
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
  • Sick ケーブルアセンブリ SICK

    Sick ケーブルアセンブリ

    SICK
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SICK rectangular reflector SICK

    SICK rectangular reflector

    SICK
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズ反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
  • Sick クリップ SICK

    Sick クリップ

    SICK
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick コントラストセンサ SICK

    Sick コントラストセンサ

    SICK
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    7日以内出荷
  • Sick ケーブルアセンブリ USB SICK

    Sick ケーブルアセンブリ USB

    SICK
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:USB 2.0アクセサリタイプ:コネクタモジュールコネクタのジェンダー:メスインターフェイス:IO-Link向き:直線SiLink2マスタ接続モジュール. Sick SiLink2マスタ接続モジュールは、IO-LinkデバイスとWindows PCの間で使用するためのアダプタです。 IO-Linkデバイスは、SiLink2マスタと構成プログラムを介して構成できます。 SiLink2 USBポートは、IO-Linkデバイスに対して約80 mA @ 24 Vの電力を供給します。 IO-Linkデバイスに供給する電力を増やす必要がある場合、付属の壁プラグを使用すれば必要な電力を供給できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 赤外線センサ SICK

    Sick 赤外線センサ

    SICK
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    7日以内出荷
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm SICK

    光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm

    SICK
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mm SICK

    光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mm

    SICK
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステ
  • センサブラケット Sick SICK

    センサブラケット Sick

    SICK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプブラケット
  • 取り付けブラケット Sick SICK

    取り付けブラケット Sick

    SICK
    ¥939~税込¥1,033~
    1個ほか
    7日以内出荷
...
sicリング特集