カテゴリ

  • 溶接用品(15)
  • 制御機器(4)

「sig-200」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエルディングワゴン SUZUKID(スズキッド)ウエルディングワゴンSUZUKID(スズキッド)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
TIGトーチ用ノズル SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用ノズルSUZUKID(スズキッド)
259税込285
1個
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。適合機種SIM-200、SIG-200ノズルTIGトーチ用
TIGトーチ用 コレット SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用 コレットSUZUKID(スズキッド)
209税込230
1個
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)トーチライト・スターゲットSUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り SUZUKID(スズキッド)SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入りSUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り
チップ径(Φmm)1.2
接続ケーブル Yコネクタ SIG100 及び SIG SICK接続ケーブル Yコネクタ SIG100 及び SIGSICK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Y - SIG100 および SIG200 用ケーブルSick SIG100 / SIG200注
仕様●アクセサリタイプ:Yコネクタ●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Y - SIG100 および SIG200 用ケーブル●シリーズ:YM2A15●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12 5 ピン●材質:TPU 、亜鉛ダイキャスト●コード番号:225-0196アズワン品番65-7312-32
接続ケーブル 接続ケーブル SIG100 及び SIG SICK接続ケーブル 接続ケーブル SIG100 及び SIGSICK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SIG00 及び SIG200 への接続ケーブルSick SIG100 / SIG200注
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Sig00 及び Sig200 用接続ケーブル●シリーズ:YM8U24●ケーブル長:1.5m●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:M8 、USB A●材質:PVC 、TPU●コード番号:225-0197アズワン品番65-7314-83
TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)TIGトーチセットSUZUKID(スズキッド)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
SIG-200用オプション品TIGトーチセット
用途DINSEプラグ用コード長さ(m)ホルダー:5
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200SUZUKID(スズキッド)
339,800税込373,780
1台
当日出荷
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
SIG-200専用のワイヤ径1.0/1.2用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0/1.2のワイヤ送給ローラーです。SIG-200用のオプション品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
SIG-200専用のワイヤ径0.6/0.8-0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径Φ0.6/0.8-0.9用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200の標準装着品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin SICKSIG200 Sensor Integration Gateway IO-LinSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃アズワン品番65-7312-33
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
SSG-200/201専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200オプション品スプールガン(SSG-200/201)の付属品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×20.5×9
ローラー SUZUKID(スズキッド)ローラーSUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
SSG-200/201専用のワイヤ径0.8-0.9/1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8-0.9/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200オプション品スプールガン(SSG-200/201)の付属品です。
用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×20.5×9
SIG-200用 スプールガン SUZUKID(スズキッド)SIG-200用 スプールガンSUZUKID(スズキッド)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
TIGトーチ用トーチキャップ SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用トーチキャップSUZUKID(スズキッド)
399税込439
1個
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。トラスコ品番426-4670適合機種SIM-200、SIG-200品名TIGトーチ用トーチキャップL
アルミトーチ SUZUKID(スズキッド)アルミトーチSUZUKID(スズキッド)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ
用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品としてコード長さ(m)ホルダー:3
TIGトーチ用トーチキャップ SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用トーチキャップSUZUKID(スズキッド)
349税込384
1個
当日出荷
SIM_180/200/230/SIG-200D/ACDC200用です。
SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin SICKSIG200 Sensor Integration Gateway IO-LinSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x 4 (標準 I/O 又は IO-Link ) 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 複雑なのソリューション注
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃●コード番号:225-0171アズワン品番65-7313-72
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら