カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 除電器(静電気除去装置)(15)
- 静電気測定器(3)
- 除電ブラシ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 静電対策用品レンタル(1)
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

自己放電ブラシ
SIMCO(シムコジャパン)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。用途幅広くご使用頂けます。電極寸法(mm)長さ/10本体寸法(mm)長さ300穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
静電気測定器
SIMCO(シムコジャパン)¥92,980税込¥102,2781台当日出荷静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333幅(mm)73測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)奥行(mm)25電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LED無アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
静電気除去エアーガン用 オプション
SIMCO(シムコジャパン)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から9日以内出荷イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
エアロスタット PC2
SIMCO(シムコジャパン)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。トラスコ品番697-6106幅(mm)173高さ(mm)231奥行(mm)84電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)3.65イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電方式
イオンチェッカー
SIMCO(シムコジャパン)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます。除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします。ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます。パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します。用途静電気除去裝置の動作確認に。トラスコ品番849-9602幅(mm)17高さ(mm)150電源(V)乾電池単4形(2本)外径(mm)17
エアロスタット XC2
SIMCO(シムコジャパン)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリトラスコ品番697-6108幅(mm)360高さ(mm)180奥行(mm)190電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)4.25イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電式
静電気除去エアーガン
SIMCO(シムコジャパン)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール寸法(mm)194×29×142質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)質量(g)ガン/185入力電圧(V)AC100V 50/60Hzオゾン発生量0.001ppm以下電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付)イオンバランス0±15Vアズワン品番9-1004-11
トップガン3
SIMCO(シムコジャパン)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。 一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。 イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。トラスコ品番365-2513質量(kg)0.19(ガン)約4(専用パワーユニット)ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット)適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき)RoHS指令(10物質対応)対応
エアロスタットminION2
SIMCO(シムコジャパン)¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯質量(kg)0.5外形寸法(mm)97×137×60電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ入力DC24V、250mA、6Wスタンドステンレスメッキ使用環境温度(℃)0~50イオンバランス0±10V騒音レベル(dB(A))52(max)コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)除電時間(秒)2秒以内材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーサプライ
SIMCO(シムコジャパン)¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷仕様●イオンバランス回路:なし●専用部品:6869265質量(kg)2.5適合規格UL、CSA、CE入力電圧(V)単相:AC120(AC100で使用可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付足含)115×99×137機能スイッチ/ランプ:一体型ランプスイッチ付き定格出力電圧二次側:AC5.1kV入力周波数(Hz)50/60兼用ヒューズなし異常検知回路なし最大消費電力(VA)30VA短絡電流(mA)二次側(max):5端子数出力:2個
コブラガン
SIMCO(シムコジャパン)¥73,980税込¥81,3781台11日以内出荷耐久性の高いプラスチック製エアーガン。 バランスのとれたイオン化エアーで広範囲にわたり除電・除塵。 シート、化粧板等、幅の広い製品に最適。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。質量(kg)0.6(ガン・高圧ケーブル含む)約3(専用パワーユニットG165)ケーブル長(m)6(高圧ツインケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×162×115(専用パワーユニット)適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)450(0.5MPaのとき)RoHS指令(10物質対応)対応
静電気測定器 FMX-004新品校正付
SIMCO(シムコジャパン)¥139,800税込¥153,7801セット16日以内出荷静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。付属品専用アース棒、専用ソフトケース測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LED無アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
エアロスタット FPD
SIMCO(シムコジャパン)¥259,800税込¥285,7801台62日以内出荷高速ファン採用でワイドな除電エリア。イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。フィルターなし。付属品コード(定格AC125V)TGK品番400-25-11-09質量(kg)5.9外形寸法(mm)902×159×101H電源AC120~220V 50/60Hz風量(m3/min)6.4~12.8オゾン発生量0.02ppm以下イオンバランス±15V入力電流(A)0.5/3RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続 骨伝導ヘッドセット
テムコジャパン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷TEMCO『HG40SIM-TU』はパソコンユーザー向けに開発したUSB接続用骨伝導ヘッドセットです。 歯を磨くと「シャカシャカ」と頭の中から音が聴こえてきませんか。これが骨伝導で聞こえる音です。 このように我々は知らない間に骨伝導で音を聞いています。骨伝導ヘッドセットはこの原理を応用した画期的なヘッドセットです。 本製品は耳を塞がずに外周音を聞きながら通話等が可能となり、常時装着していても外からの音が聞こえるので、取り外す手間なく業務ができ、安全対策にも適しています。 軽量設計で長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上にも寄与します。高出力の骨伝導スピーカを採用しており、ステレオ対応ですので音楽も楽しめます。 騒音下でもご使用頂けるのが骨伝導の特長の一つでもあります。但し騒音の激しいところでは耳栓を着用ください。 また、ケーブルの途中にあるマイク部にはマイクミュート機能がついていますので音声を相手に伝えたくない時はマイクミュートスイッチを押す事によりマイク音声がカットされます。 パソコンのUSB 端子に差し込むだけですぐにご使用いただけますので、さまざまなシーンで活躍します。色ブラック電源USBバスパワー対応本体寸法(mm)約135×78×127本体質量(g)約60接続方式USBコード長さ(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB type A 接続USBタイプUSB ver 1.1 準拠イヤホン形状耳かけ型
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター
ザイン・モバイルテック¥38,980税込¥42,8781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-005はSIMCom製SIM7600JC-HGモジュールを内蔵し、マルチキャリア・マルチバンドLTE対応の産業用コンパクト型 ルーターです。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。質量(g)108寸法(cm)15×18×7
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製デュアルSIM対応WLAN付きLTEルーター
ザイン・モバイルテック¥51,980税込¥57,1781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。Dual SIM対応なので基本のネットワークが障害が発生しても、バックアップ回線への自動接続ができるので、通信を途切れずに維持させることが可能です。 また 標準装備のリンクバックアップ機能とリンクリカバリー機能を利用すれば通信異常なので接続ができない場合にも自動的に接続回復を行いますので、通信を安定的に継続させることができます。質量(g)290寸法(cm)19×27×8
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター
ザイン・モバイルテック¥45,980税込¥50,5781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-116は、SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵し、筐体にアルミニウムを採用した小型軽量のVPNルーターです。マルチキャリア対応により挿入されたSIMカードを自動判別し、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。通信安全性の高いVPN構築用にIPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN/GRE/IPIP プロトコルに対応しています。長期運用に求められる「安定稼働」と「信頼性」を徹底的に追求した設計により、安心してご利用いただける高信頼モデルです。 CTL-116は高信頼性ルーターの基本設計を踏襲していますので、AFR(年間故障率)わずか0.17% を実現しています。質量(g)240寸法(cm)19×27×8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら