曜日別特売

ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター

ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター - ザイン・モバイルテックザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター - ザイン・モバイルテックザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター - ザイン・モバイルテックザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター - ザイン・モバイルテックザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター - ザイン・モバイルテックザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター - ザイン・モバイルテック

旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。
CTL-116は、SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵し、筐体にアルミニウムを採用した小型軽量のVPNルーターです。
マルチキャリア対応により挿入されたSIMカードを自動判別し、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。
通信安全性の高いVPN構築用にIPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN/GRE/IPIP プロトコルに対応しています。
長期運用に求められる「安定稼働」と「信頼性」を徹底的に追求した設計により、安心してご利用いただける高信頼モデルです。
CTL-116は高信頼性ルーターの基本設計を踏襲していますので、AFR(年間故障率)わずか0.17% を実現しています。

質量(g)
240
寸法(cm)
19×27×8
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80160651CTL-116
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする