カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(139)
  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sio3」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SiOシリーズ SiO3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO3カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiO-N3 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • SiO-X3 SUS(エスユーエス)

    SiO-X3

    SUS(エスユーエス)
    54,660税込60,126
    1個
    当日出荷
    従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
    出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
  • アルミニウム製 ケーブルラック イン、アウト併用ベンドラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック イン、アウト併用ベンドラック

    カナフジ電工
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    壁面立上りより水平分岐する場合に使用します。接続金具は別途ご用意下さい。
  • SiO-N3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiO-N3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • SiO-N3スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiO-N3スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO-N3本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • SiO-N3基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
  • SiOシリーズ SiO-N3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N3カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiO-N3基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiO-N3基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO-N3 本体[XAC-062]、ACアダプタL型[SUC-446]
  • SIO基本キット3 SUS(エスユーエス)

    SIO基本キット3

    SUS(エスユーエス)
    12,880税込14,168
    1セット
    10日以内出荷
    電源24V 電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115]電源(V)DC24
  • SiOシリーズ SiOt3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOt3カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンパーツ シートユニット レーシング 2015 - BMW S 1000 RR ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ シートユニット レーシング 2015 - BMW S 1000 RR

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    149,800税込164,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 RR Racing (2015-2018)
  • SiO GFアタッチメント SUS(エスユーエス)

    SiO GFアタッチメント

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    12日以内出荷
    SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
    仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。コントローラ含みません
  • 磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ

    磁乳鉢 乳棒付

    モノタロウ(121件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
    用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    17,980税込19,778
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
  • バーコードリーダー SUS(エスユーエス)

    バーコードリーダー

    SUS(エスユーエス)
    31,830税込35,013
    1個
    当日出荷
    SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
    読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁ルツボ(B型) アズワン

    磁ルツボ(B型)

    アズワン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
  • 正珪酸 グリーン化学

    正珪酸

    グリーン化学
    31,980税込35,178
    1箱(10L)ほか
    6日以内出荷
    ケイ酸には、オルトケイ酸 (Si(OH)4)、メタケイ酸 (H2SiO3)、メタ二ケイ酸 (H2Si2O5)などがありますが、その中で最も植物に吸収されやすいのは、「オルト珪酸(Si(OH)4」と言われています。一般的なケイ酸資材には「メタケイ酸」が配合されていますが、正珪酸は最も吸収されやすい「オルト珪酸」を配合しているので、吸収効率が良く、吸収スピードが速い資材です。しかも「オルト珪酸」含有肥料は、メーカーが特許取得していますので、ほかの会社では購入することができません。「ケイ酸カルシウム」などは、難溶性のため施肥方法が限られてしまいます。しかし正珪酸は水溶性のため、葉面散布・潅水・水耕栽培等どのような方法でも使用することができます。「ケイ酸カリ」は強アルカリ性なので、酸性肥料と混合するとゲル化してしまいます。また、大量に施肥すると酸性土壌が守れません。正珪酸は酸性のため、一般的な農薬や肥料と混合して使用することが可能です。
    成分オルトケイ酸(Si(OH)4):1.7%
  • アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ(本体)

    CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
  • 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 HBチューブ

    CC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
    用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
  • るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)

    CC印(ニッカトー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%仕様本体のみ
  • 磁蒸発皿 アズワン

    磁蒸発皿

    アズワン
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    17,980税込19,778
    1袋(1kg)
    欠品中
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    用途磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散、ファインセラミックス粉体の粉砕・分散、顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散、バイオ材料の粉砕・分散材質ジルコニア直径(Φmm)10硬さ(HV10):1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6.0内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格ですアズワン品番5-4060-34
  • 磁製耐熱板 アズワン

    磁製耐熱板

    アズワン(1件のレビュー)
    2,470税込2,717
    1個
    当日出荷
    化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%耐熱温度(℃)1200仕様【耐火度】SK-19
  • 磁乳鉢(乳棒付き) アズワン

    磁乳鉢(乳棒付き)

    アズワン(18件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
  • HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)

    HB絶縁管(熱電対用)

    CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
    絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
    用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    17,980税込19,778
    1箱(1kg)ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
  • アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-Sルツボ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
  • 磁平皿 アズワン

    磁平皿

    アズワン(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他耐熱温度(℃)1100
  • 灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)

    灰分測定用灰ざら(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)用フタ

    CC印(ニッカトー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%材質シリカ・アルミナ仕様フタのみ
  • CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • 金型砥石PA TRUSCO

    金型砥石PA

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
    用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
  • アルミナ乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)

    アルミナ乳鉢用 乳棒

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    10,799税込11,879
    1個
    当日出荷
    アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
    比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
  • アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-S用フタ

    CC印(ニッカトー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 灰分測定用灰皿 アズワン

    灰分測定用灰皿

    アズワン
    386税込425
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4