カテゴリ
- 建築金物(152)
- パソコン/周辺機器(36)
- 建材・エクステリア(18)
- 防犯用品(10)
- 事務用品(10)
- 機構部品(6)
- 制御機器(5)
- オフィス家具(5)
- 保管用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ABUS(5)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- GSK(10)
- KTC(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MIWA(29)
- NASTA(ナスタ)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- サンワサプライ(2)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ハイテクウッドプラス(15)
- ハッピー金属(24)
- メディアカバーマーケット(35)
- 安田(3)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- 栃木屋(4)
- 生興(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- 美和ロック(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk錠」の検索結果

受座
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥92税込¥1011個3日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。適合1300SK-D材質ABS樹脂
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)
SYS(シブタニ)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN-SF/SK・8CNT-SF/SK)
サンキン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850![628 SK錠前 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
628 SK錠前
BEST(ベスト)[金物]¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から10日以内出荷材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅。仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム。扉厚:13、16、20、40mm。付属部品:アジャストリング(No.628S・Pのみ)用途パネル・ラバトリーブース高さ(mm)67.5仕上塗装+サテンクローム
表示付スライドラッチ(非常開錠付)
SYS(シブタニ)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)![表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76157995-220214-02.jpg)
表示付ボルト30ミリ
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)用途ラバトリーブース付属品非常解錠キーストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉厚(mm)30~40
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座適合扉厚(mm)30~45錠前サムターン
ハイス両玉WC錠
GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
掛金錠
アルファ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス色シルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本![696 フラットSK錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
696 フラットSK錠
BEST(ベスト)[金物]¥7,598税込¥8,3581個当日出荷材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)。扉厚:30~40mm。付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm。NO.696C 鍵穴キャップ。材質:AES樹脂(別売)用途パネル・ラバトリーブース付属品付属鍵2本材質戸当り:PA樹脂(グレー)長さ(mm)76.5幅(mm)59.5高さ(mm)64.5材質(本体)亜鉛取付ねじなべタッピンネジ4×35mm材質(ベース)AES樹脂材質(ゴム)AES樹脂適合扉厚(mm)30~40
耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥569税込¥6261セット当日出荷地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
ボックス錠 バイク便用
NewHikari(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用
ケーブルホルダー/盗難防止機構付/パソコンロック 南京錠との併用でセキュリティ強化/デスクトップ キーボード マウス 周辺機器用/ケーブルマネージャー オーガナイザー
StarTech.com¥859税込¥9451個翌々日出荷デスクトップ用ケーブルアンカーロック: マウス、キーボード、その他のデスクトップ周辺機器などのケーブルを安全に管理。共用のオフィスおよびパソコンに理想的。ノートPC用パソコンロックや南京錠を使用して、盗難や不正アクセスを防止。セキュリティ機能:丈夫で信頼性の高い金属製固定用バックルを採用した盗難防止ケーブルオーガナイザー。さまざまなケーブルの太さや本数をしっかりと固定できる複数のスロットを装備。簡単取り付け:ケーブルをトラップに通し、ノートパソコン用セキュリティロックまたは南京錠で固定用バックルの解除を防止。付属の両面テープでセキュリティアンカーをデスクに固定。柔軟性に優れたモジュール式:3M4-DESK-LOCKING-KIT、UNIVK-LAPTOP-LOCK、CONNLOCKPK10、KSLTADなど、別売りアクセサリーと組み合わせることで、さらなる互換性と用途に応じたカスタマイズが可能なケーブルホルダー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応付属品両面テープ、クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック長さ(mm)32幅(mm)68色ブラック高さ(mm)26質量(g)43機構盗難防止機構:あり取付場所デスクトップRoHS指令(10物質対応)対応










![SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256444-190325-02.jpg)




![628 SK錠前 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76157995-220214-02.jpg)