カテゴリ

  • 建築金物(34)
  • 保管用品(27)
  • 機構部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 住設機器(9)
  • 物流用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk 取手」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK取手 BEST(ベスト)[金物]SK取手BEST(ベスト)[金物]
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース物入取手材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm取手取手
SK引手 SYS(シブタニ)SK引手SYS(シブタニ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32ナベタッピンネジ(+)SUS 2本 (パネル厚36~40mm用)
SK取手 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]SK取手 抗菌仕様 シルバーBEST(ベスト)[金物]
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
ラバトリーブース用の物入れ取手です。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース物入取手取手取手
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本適合パネル厚さ(mm)30~40
表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常開錠付)SYS(シブタニ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
SK取手 BEST(ベスト)[金物]SK取手BEST(ベスト)[金物]
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
ラバトリーブースの物入れ用の取っ手。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース物入取手材質ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm(D=7)取手取手
SK取手 ヘアライン BEST(ベスト)[金物]SK取手 ヘアラインBEST(ベスト)[金物]
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
ラバトリーブース用の物入れ取手です。
用途ラバトリーブース物入取手材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:ナイロン仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm取手取手
デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲)TPボックス(取手有)軽量タイプサンコー(三甲)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング
全回転取手 ホシモト全回転取手ホシモト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス、(オモリ部)鉄表面処理(オモリ部)ユニクロめっき寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
TPボックス TP3121.5取手有 Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP3121.5取手有 Lグレーサンコー(三甲)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
プラスチック盛板 SK11プラスチック盛板SK11(8件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
取手 栃木屋取手栃木屋(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
プラスチックペールバケツ SK11プラスチックペールバケツSK11(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。
用途ふた付バケツ。容量(L)20仕様取手:ロープ持ち手ブラック材質(本体)リサイクルPP質量(g)1400外径(mm)370
サクションカップ SK11サクションカップSK11
3,698税込4,068
1個
当日出荷
無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約40
SK取手 BEST(ベスト)[金物]SK取手BEST(ベスト)[金物]
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
用途ラバトリーブース物入取手種類引手取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
ステンレス埋込み取手 ホシモトステンレス埋込み取手ホシモト
80税込88
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き
用途各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
TPボックス TP393L(取手有) クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP393L(取手有) クリームサンコー(三甲)
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK393L材質PP有効内寸(mm)962×292×266外寸(mm)1005×335×288内寸(mm)970×300×276フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])14.55(1485)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP482L(取手有) クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP482L(取手有) クリームサンコー(三甲)
6,898税込7,588
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK482L材質PP有効内寸(mm)794×459×173外寸(mm)838×503×195内寸(mm)803×468×183フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])20.8(2125)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP463L(取手有) クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP463L(取手有) クリームサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK463L材質PP有効内寸(mm)627×459×266外寸(mm)670×503×288内寸(mm)635×468×276フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP493L(取手有) Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP493L(取手有) Lグレーサンコー(三甲)
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK493L材質PP有効内寸(mm)961×459×266外寸(mm)1005×503×288内寸(mm)970×468×276フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])17.59(1795)コンテナ種類ベタ目
竹の子篭S型本体フタセット クリーム サンコー(三甲)竹の子篭S型本体フタセット クリームサンコー(三甲)
889税込978
1個
当日出荷
種別SK10180101CL形状角型フタあり取手なし
TPボックス TP463L(取手有) Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP463L(取手有) Lグレーサンコー(三甲)
7,298税込8,028
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK463L材質PP有効内寸(mm)627×459×266外寸(mm)670×503×288内寸(mm)635×468×276フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP391.5取手有 Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP391.5取手有 Lグレーサンコー(三甲)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK391.5材質PP有効内寸(mm)961×291×124外寸(mm)1005×335×149内寸(mm)970×300×134フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])42.4(4330)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP496L(取手有) クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP496L(取手有) クリームサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK496L材質PP有効内寸(mm)961×459×542外寸(mm)1005×503×565内寸(mm)970×468×552フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])16.17(1650)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP462.5取手+孔 Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP462.5取手+孔 Lグレーサンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK462.5材質PP有効内寸(mm)627×459×216外寸(mm)670×503×241内寸(mm)635×468×226フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])28.4(2895)コンテナ種類ベタ目
防水バックパック PVC SK11防水バックパック PVCSK11(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。背負うことができるベルト、手持ちができる取っ手付きです。脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。防水ジッパー仕様のポケット付きです。
用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。材質PVCターポリン容量(L)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×580バックルポリアセタール材質(テープ)ポリプロピレン
中量キャスターラック用取手 サカエ中量キャスターラック用取手サカエ
7,798税込8,578
1組(2本)
3日以内出荷
キャスターラックGKR・GSR用の取手です。
セット内容取手×2本、取付ボルト
SK取手 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]SK取手 サテンクロームBEST(ベスト)[金物]
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ラバトリーブース用の物入れ取手です。
用途ラバトリーブース物入取手材質黄銅仕上サテンクローム取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm取手取手
エアータンク SK11エアータンクSK11(18件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
ステンレスパテ板 SK11ステンレスパテ板SK11(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
表面がステンレス製なので、手入れが楽です。 凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。寸法(mm)295×295×45材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304質量(g)470材質(取手)
エアータンク SK11エアータンクSK11(17件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
ステンレスリングハンドル(止金別途) 末広金具(SUEHIRO)ステンレスリングハンドル(止金別途)末広金具(SUEHIRO)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上スチールブラスト取手ケース取手
ワークキャリーバッグ SK11ワークキャリーバッグSK11(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。 ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。 表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380ポケット数正面4個外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)250
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機)ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
BEST パイプカッター ベストツールBEST パイプカッターベストツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
ワークテーブル SK11ワークテーブルSK11(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ホビーから軽作業まで幅広い用途に使用できます。脚を広げて固定金具を止めるだけなので、組立てが簡単です。取っ手付きで持ち運びに便利で、運搬がラクラクです。折りたたみ式でコンパクトなので、収納に便利です。ドライバーなど小さい工具類の収納に便利な工具ホルダーが付いています。
用途軽作業用テーブル。材質脚パイプ:スチール耐荷重(kg)455(2脚使用時)最大積載量(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×745×600最大耐荷重(kg)30
ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)サンハヤト(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応種類工作キットセット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
スタンドバッグ SK11スタンドバッグSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
組み立て簡単、コンパクトにたためます。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 持ち運びに便利なサイド取っ手付きです。 外側ポケットが6個ついています。
用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
サクションカップ SK11サクションカップSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取っ手のない物の運搬に、据付に、とても便利です。冷蔵庫などの家電製品、エッジの鋭利なスチール板などの移動に最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約20