カテゴリ

  • 作業工具(1,242)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(567)
  • 研磨材(563)
  • 安全保護具(503)
  • 配管・水廻り設備部材(249)
  • 切削工具(221)
  • 塗装・養生・内装用品(171)
  • 電動工具(157)
  • バイク純正部品(82)
  • 測定用品(79)
  • 保管用品(72)
  • 建材・エクステリア(69)
  • 制御機器(57)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 作業服(54)
  • 測量用品(土木/建設)(53)
  • 事務用品(48)
  • トラック輸送・安全用品(46)
  • 物流用品(43)
  • 空圧工具(37)
  • 自動車純正部品(36)
  • マスク(34)
  • 清掃用品(32)
  • 整備工具・収納(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • 農業機械(25)
  • 厨房用品(24)
  • 溶接用品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 農具(19)
  • タイヤ・足回り(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • オフィス家具(12)
  • 防災用品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • バイク部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全標識(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-11」の検索結果

4,699件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素鋼 スイベルアダプター SK-11 フジトク

    炭素鋼 スイベルアダプター SK-11

    フジトク
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SK11マグネットホルダー SK11

    SK11マグネットホルダー

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
    用途マグネットホルダー。仕様マグネット式直径(Φmm)バンド保持有効:約50吸着力(最大)800gバンド長(mm)約220
  • エアーダスター SK11

    エアーダスター

    SK11(85件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
    用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
  • SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF) 清水製作所[継手]

    SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF)

    清水製作所[継手]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • シルクフラワー ほおずき sk-011 カモト

    シルクフラワー ほおずき sk-011

    カモト
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    5日以内出荷
  • SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF) 清水製作所[継手]

    SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) 清水製作所[継手]

    SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT)

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • ロングノズルエアダスター SK11

    ロングノズルエアダスター

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
  • SK11 ラバーハンドボウル SK11

    SK11 ラバーハンドボウル

    SK11(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    やわらかく、手になじみ、使いやすいです。 セメント、パテ材、ペンキなどのさまざまな素材の混ぜ作業。 柔らかく、変形するので、手に馴染み、疲れにくです。 片手で持ちやすく、少量の塗材の使用時に最適です。
    ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×60アズワン品番62-2881-75
  • 六角軸月光ドリルショート SK11

    六角軸月光ドリルショート

    SK11(6件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • SK-11 ドロップショットシンカー C’ultiva(カルティバ)

    SK-11 ドロップショットシンカー

    C’ultiva(カルティバ)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    じっくり攻められる!抜けすぎない!ダウンショットシンカー!!。スイベルの装着・・・糸ヨレ軽減。またダウンショットだけでなく、フリーリグ、ヘビキャロ、直リグにも使用可能です。8面体ティアドロップ型・・・ティアドロップ型形状なので、ボトムへの接地面が広く、感度、安定性、垂直沈下性に優れています。8面体形状でボトムの地形変化を感じ取りやすくなっています。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー
  • ソフトコーキングヘラセット SK11

    ソフトコーキングヘラセット

    SK11(49件のレビュー)
    879税込967
    1セット(4本)
    当日出荷
    5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
  • カーボンスクレーパー SK11

    カーボンスクレーパー

    SK11(10件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
    用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(48件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • アルミカラビナ B SK11

    アルミカラビナ B

    SK11(32件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
  • トルクスネジ用ビットセット SK11

    トルクスネジ用ビットセット

    SK11(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(8本)
    当日出荷
    トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
    用途トルクスネジの簡単締め付け。
  • ヘルメット用クールタレ SK11

    ヘルメット用クールタレ

    SK11(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル
  • ストロング万能はさみ AD SK11

    ストロング万能はさみ AD

    SK11(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
    用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
  • 六角軸Coステンドリル 普通 SK11

    六角軸Coステンドリル 普通

    SK11(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(25件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • 六角ビットセット SK11

    六角ビットセット

    SK11(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(8本)
    当日出荷
    六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
    用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
  • ボルトホールド六角棒レンチセット SK11

    ボルトホールド六角棒レンチセット

    SK11(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
  • 両面ハトメパンチ SK11

    両面ハトメパンチ

    SK11(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
    用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(36件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • 極薄スパナセット SK11

    極薄スパナセット

    SK11(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本組)
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
  • 六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 普通

    SK11(6件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • SK11ブランドステッカー SK11

    SK11ブランドステッカー

    SK11
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    SK11・SPIDERのロゴシールです。工具箱などの装飾に使えます。
    用途ロゴシール。用紙強粘着再剥離銀地シール表面マットPP
  • SK11ブランドステッカー SK11

    SK11ブランドステッカー

    SK11
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    SK11・DEVICEのロゴシールです。工具箱などの装飾に使えます。
    用途ロゴシール。用紙強粘着再剥離銀地シール表面マットPP
  • マグネットツールトレイ SK11

    マグネットツールトレイ

    SK11(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
  • 速切木工ボアビット 六角軸 SK11

    速切木工ボアビット 六角軸

    SK11(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
    用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
  • ツールキャリーバッグPRO SK11

    ツールキャリーバッグPRO

    SK11(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。 ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質ハンドル:ステンレスパイプ材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)10までポケット数外側12個・内側12個
  • 2WAYエクステンションバー SK11

    2WAYエクステンションバー

    SK11(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
    用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • 皮ポンチ SK11

    皮ポンチ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • ギアワイドモンキレンチ SK11

    ギアワイドモンキレンチ

    SK11
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
...