カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- カスガ(KASUGA)(4)
- SMC(3)
- NAKATAKI(3)
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(2)
- シムコ(SIMCO)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- アキレス(1)
- イスカル(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- サンハヤト(1)
- ベッセル(1)
- ホーザン(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
「sk-h050」の検索結果

静電気測定器
ベッセル¥88,980税込¥97,8781個当日出荷イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
デジタル静電気探知機
サンハヤト(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
静電気測定器
シムコ(SIMCO)¥92,980税込¥102,2781台当日出荷静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333幅(mm)73測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)奥行(mm)25電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LED無アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
【レンタル】静電気測定器
アズピュア(アズワン)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。付属品イオンバランス測定用SUS板測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V電源006P(9V)型乾電池(付属)測定精度±10%測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示
デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
非接触式静電気測定器
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)質量(g)約170電源9V乾電池(006P)×1本イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V動作時間(約)約30時間外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25RoHS指令(10物質対応)対応
静電気測定器
アズワン¥64,200税込¥70,6201個当日出荷レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒
デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。寸法(mm)121×70×22測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
静電気チェッカー
ホーザン¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から13日以内出荷5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において) 静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能 EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。 帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。 イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。 静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。 EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付測定範囲0~±1999V消費電力(W)2.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)最大表示1999カウント確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
表面電位センサモニ 表面電位センサモニタ IZE11
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷から11日以内出荷・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
ハンディチェッカ
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき使用温度(℃)0~+40
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
表面電位計 ASミニ2
アキレス¥65,980税込¥72,5781台当日出荷ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。用途帯電物体の静電電位測定。付属品専用アース線、収納ソフトケーストラスコ品番455-6933幅(mm)68測定範囲0.01~19.99kV高さ(mm)138質量(g)160奥行(mm)22電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)使用温度範囲0~40℃測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能使用湿度範囲20~70%RH、結露なきこと測定距離30mm(被測定物と検出部間)
オリコン50B
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)491×332×303外寸(mm)530×366×321内寸(mm)491×333×311底形状斜格子リブフタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
マルチマスター テーパーシャンク一体型ホルダー MM S-A-SK
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本6日以内出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥480税込¥5281組(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
スケルトンバケット
NAKATAKI¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
幅狭バケット(フラットタイプ)
NAKATAKI¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
(HONDA)ディオ系 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,298税込¥2,5281セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、スーパーディオ(Dio)(89-94)/SK50MM/MN/MP/MR AF27、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98)/SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96)/SK50MR/MS/MT AF34、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W左右区別左右セット適合排気量(cc)50




























![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)