カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建築金物(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- E-Value(1)
- KSフィルター(3)
- MAKINO(2)
- MIWA(1)
- MKカシヤマ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オリバー(2)
- ナビス(アズワン)(1)
- ネグロス電工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 富士電機(5)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
「sk09l」の検索結果

BSKエンドミルケース
MAKINO(23件のレビュー)¥769税込¥8461セット(5個)当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)
富士電機(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式非可逆式定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
BSKエンドミル・ドリルケース
MAKINO(25件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(10個)当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
電磁接触器 SKシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から112日以内出荷幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09
富士電機¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
器械戸棚 引出し付き SKシリーズ
ナビス(アズワン)¥360,810~税込¥396,891~1個22日以内出荷から42日以内出荷小物を収納できる引出し付きです。付属品棚板×4枚材質ステンレス(SUS304)引出し有効内寸法(mm)360×270×110
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カッターナイフSLセット
E-Value¥379税込¥4171個(2本)当日出荷事務作業から工作・日曜大工まで作業に合わせて使い分けできるセットです。S型とL型カッターのセットです。薄物から厚物まで作業に合わせて使い分けできます。便利なオートロック式です。用途封筒・コピー用紙などのカット、及び段ボール・厚紙等の切断。規格S型・L型適合替刃【S型】SK11カッター替刃(小)・市販S型(9mm巾)替刃、【L型】SK11カッター替刃(大)・市販L型(18mm巾)替刃
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から翌々日出荷吐水パイプが240mmの標準より長いタイプ。仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/240グリーン購入法適合
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から翌々日出荷吐水パイプが300mmの標準より長いタイプ。仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/300グリーン購入法適合
シングルシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。用途お風呂の水栓として。トラスコ品番388-9551材質合成樹脂、銅、合成ゴムホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)190
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷寒冷地にも対応できる水抜付用途バスルーム用仕様節水水栓、クリック、断熱厚さ(mm)5~30規格JIS適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85・102・120グリーン購入法適合
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷吐水パイプが80mmの短いタイプ。仕様節水水栓、クリック、断熱規格JISJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)パイプ/80グリーン購入法適合
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ120mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ120mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合