「sk11 srd-220」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
  • 極薄ラチェットドライバー SK11

    極薄ラチェットドライバー

    SK11(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
  • 43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn

    43PCS.ビット&ショートソケットセット

    Autobahn
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
    用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
  • スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ

    スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(28点組)
    当日出荷
    1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ

    ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(19個)
    当日出荷
    ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)ほか
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1セット(7点)ほか
    当日出荷
    細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
    付属品ビット用ホルダ
  • ビット SK11

    ビット

    SK11(3件のレビュー)
    519税込571
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
  • ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

    ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ

    ベッセル(50件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
    仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • 2WAYウルトラスリムラチェットドライバー trad

    2WAYウルトラスリムラチェットドライバー

    trad(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ストレートとベントノーズのダブルヘッド!。18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!。ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適。障害物を回避して手のスペースを確保できる。
    セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー種類セット品山数(ギア)15枚先端形状プラス/マイナス/六角強度(Nm)(ラチェット)48.4商品構成セット品立ち上がり角(°)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
  • スリムラチェットDVセット SK11

    スリムラチェットDVセット

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
  • 板ラチェットDVセット E-Value

    板ラチェットDVセット

    E-Value(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
    用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット種類セット品商品構成セット品
  • ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ

    ラチェットビット&ソケット セット 27pcs

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(27点組)
    当日出荷
    1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数27セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • ソケットビット セット モノタロウ

    ソケットビット セット

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • ナットドライバー Wera

    ナットドライバー

    Wera(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
    種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • オフセットラチェットセット(薄型) ENGINEER(エンジニア)

    オフセットラチェットセット(薄型)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    先端極薄の22mmで狭い隙間にも対応します。オフセットラチェットで使用頻度の高いプラス/マイナスビットをセットしています。早回し機構付です。
    用途狭いスペースでの作業に威力を発揮します。トラスコ品番406-6421セット内容ビットサイズ/#1(1本)、ビットサイズ/#2(2本)、ビットサイズ/#3(1本)、ビットサイズ/-6(1本)取付高(mm)22種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応