カテゴリ

  • オフィス家具(105)
  • 切削工具(62)
  • 制御機器(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • メカニカル部品(22)
  • 機構部品(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 安全標識(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「sk16」の検索結果

関連キーワード
488件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC12SK16 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC12SK16

    イマオコーポレーション
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    ・マルチファンクションバイス、各種ユニットベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W(h6)16L25H10質量(g)50タイプフェノール樹脂製H25.8H14.5MM4
  • モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC18SK16 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC18SK16

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・マルチファンクションバイス、各種ユニットベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF150W(h6)16L35H12質量(g)60タイプフェノール樹脂製H26.8H14.8MM5
  • マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK16 イマオコーポレーション

    マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK16

    イマオコーポレーション
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    ・MCCBクランピングベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースで一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けできます。MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCイケール、立形MCインデクサーに取付けることでワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレルクイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
    質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法W(mm)(h6)16
  • 片サドル 外山電気

    片サドル

    外山電気(9件のレビュー)
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(42件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

    未来工業(11件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
    用途ミラフレキ専用
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • スチロール角ケース シントー化学

    スチロール角ケース

    シントー化学(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
    色透明
  • スリムコレット 日研工作所

    スリムコレット

    日研工作所(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • グリーンレーザー墨出し器 ONE STEP

    グリーンレーザー墨出し器

    ONE STEP(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウムイオン電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
    用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
  • ステンレス線 マックステル

    ステンレス線

    マックステル(11件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1巻
    当日出荷
    アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ブラインドリベット アソートセット 160本入 SK(新潟精機)

    ブラインドリベット アソートセット 160本入

    SK(新潟精機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)
    用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    ¥3,508~税込¥3,859~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シャンクアッセンブリー ミヤナガ

    シャンクアッセンブリー

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 危険物標識 東洋防災

    危険物標識

    東洋防災(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    4日以内出荷
    危険物標識(K板)(消防法規格品)タテ型です。
    タイプタテ型寸法(縦×横)(mm)600×300
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16

    川西水道機器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5798材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)85寸法d(mm)23.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)60
  • 盤用コネクタ 未来工業

    盤用コネクタ

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    1次電圧(V)AC100/AC2002次電圧(V)AC100/AC200周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器使用温度範囲(℃)-10~50定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC200定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)入力電圧(V)AC200、AC100絶縁種別(巻線)A種絶縁回路方式単巻オートトランス絶縁耐圧AC1500V/1分間定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)適合地域日本定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1500/1分間V
  • コネクタ Gタイプ 未来工業

    コネクタ Gタイプ

    未来工業
    ¥949税込¥1,044
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ヘッダーパネル・ヘッダーボックスとサヤ管の接続に使用します。 Gタイプはサヤ管との接続も解除も一発でOK。
  • スーパーデラックスパン カバー SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン カバー

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304
  • スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷
    流体温度(℃)4~210材質SS・SC相当鋼適合流体スチーム特性耐熱性
  • 強調期間用ポスター <B> ユニット

    強調期間用ポスター <B>

    ユニット
    ¥229税込¥252
    1枚
    3日以内出荷
    用途年末年始労働災害防止強調期間の掲示として材質紙製寸法(mm)728-515(B2サイズ)
  • ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム

    ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属

    エレコム
    ¥529税込¥582
    1枚
    当日出荷
    あっという間にオリジナル感あふれる、楽しい写真入りハガキができる「フォトシール」!人物や景色もキレイにプリントできる新開発の光沢紙!
    枚数【テストプリント用紙】1枚用紙フォト光沢紙紙厚(mm)0.192坪量(g/m2)174用紙サイズ幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
  • 屋内用熱中症暑さ指数計 佐藤計量器製作所

    屋内用熱中症暑さ指数計

    佐藤計量器製作所
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
    用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書材質ABS、アクリル寸法(mm)230×27×164質量(g)約530(電池含む)電源単3形電池 3本(DC4.5V)分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH温度センサーサーミスター湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センササンプリング測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)設置方式卓上・壁掛け用時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
  • コレットセット(スリムチャック用) 日研工作所

    コレットセット(スリムチャック用)

    日研工作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物用取付金具

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    1次電圧(V)AC100、AC110~1302次電圧(V)AC100、AC110~130周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
  • 天端用はさみ込み金具 信栄物産

    天端用はさみ込み金具

    信栄物産
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    物、部材の頂点が対応範囲の場合にミラーを挟み込んで取付できる金具です。
    用途ミラー部品取付天端部分:210mmまでかつブロック塀が90~190mmまで
  • 脱落・防止スプリング ペタルファスナー セイユー

    脱落・防止スプリング ペタルファスナー

    セイユー
    ¥719~税込¥791~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
    用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
  • メタカラーSK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル

    メタカラーSK かん合タイプ フラット型

    積水樹脂プラメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
    材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
  • スリムチャック 日研工作所

    スリムチャック

    日研工作所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
  • ギフト箱 SK-168 ウッドボックス(内側はっ水) S ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 SK-168 ウッドボックス(内側はっ水) S ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    ¥43,980税込¥48,378
    1ケース(200点)
    3日以内出荷
    内側には撥水加工があり、冷蔵・冷凍食品に最適。木目柄で高級感があり、ギフト箱・宅配箱としても使用可能です。
    材質E段(内側はっ水加工)質量(g)89サイズ(mm)[内寸]225×183×54
  • シーズンオフカバー サンポット

    シーズンオフカバー

    サンポット
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    翌々日出荷
    色アイボリー
  • 電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック

    電気チェーンブロックαシリーズ 1速形

    象印チェンブロック
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
    仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
  • コネクタ( クイックタイプ)CD管用 未来工業

    コネクタ( クイックタイプ)CD管用

    未来工業
    ¥649税込¥714
    1セット(10個)
    翌日出荷
    メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
    仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
  • ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所

    ストレートシャンクスリムチャック

    日研工作所(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途マルチロックミーリングチャック用
  • 切り身箱 ヤマニパッケージ

    切り身箱

    ヤマニパッケージ
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    組立簡単。フタを起こせば箱になる。切り身詰合せにオススメです。
    用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式色ブラック数量(個)パーツ数:2
  • 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック

    電気チェンブロック αシリーズ(1速形)

    象印チェンブロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    時間定格(min)25フック間最小距離(mm)315