カテゴリ

  • 作業工具(225)
  • 農具(93)
  • 測定用品(42)
  • 機構部品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • 縫製用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk5 鋼」の検索結果

441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK3スタープレート 大同DMソリューション

    SK3スタープレート

    大同DMソリューション(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌日出荷
    熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • シムプレート 焼入鋼 岩田製作所

    シムプレート 焼入鋼

    岩田製作所(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • モールカッター モノタロウ

    モールカッター

    モノタロウ(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
    用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
  • 【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SK3

    ノーブランド
    1,177税込1,295
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート(シート) ハヤシ

    シムプレート(シート)

    ハヤシ(12件のレビュー)
    698税込768
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
    種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.04 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.04

    シム&ゲージ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    翌日出荷
    材質鉄(SPCC相当)長さL(mm)1000幅W(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(49件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • 多目的廃棄物ノコギリ コジット

    多目的廃棄物ノコギリ

    コジット(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
    用途かさばるゴミをコンパクトに。材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄質量(g)1000折りたたみ寸法(mm)50×285×22
  • SKS3スタープレート 大同DMソリューション

    SKS3スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • スチール平板 光

    スチール平板

    (12件のレビュー)
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸 鋼典

    ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸

    鋼典
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
    用途木の枝打ち、薪割り等にトラスコ品番818-8050材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)370(鉈)/355(鋸)質量(g)705刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)刃形片刃刃幅(mm)52
  • 片刃薄鎌 鋼付 TRUSCO

    片刃薄鎌 鋼付

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
    用途やわらかい草の刈り取りに。材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ刃幅(mm)34
  • 金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業

    金象印 片手ねじり鎌 鋼付

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
    用途草削り作業にトラスコ品番780-7830材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)310質量(g)200刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
  • 金象印 片手三角ホー 鋼付 浅香工業

    金象印 片手三角ホー 鋼付

    浅香工業(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
    用途草削り作業トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)415質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
  • 両刃サヤナタ コブ付柄 木鞘完全包装 鋼典

    両刃サヤナタ コブ付柄 木鞘完全包装

    鋼典
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 コブ柄仕様で握りやすいです。 サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
    用途木の枝打ち、薪割り等にトラスコ品番818-8048材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)365質量(g)510刃長(mm)180刃幅(mm)52
  • 刈払機用丸鋸 栄印 ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用丸鋸 栄印

    ツムラ(津村鋼業)(38件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    材質SK-85(SK-5)刃厚(mm)1.4仕上ブラック
  • 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業

    金象印 本鋼付 手打ち三角ホー

    浅香工業(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1465高さ(mm)(頭部)240質量(g)900
  • 小鎌 鋼付 TRUSCO

    小鎌 鋼付

    TRUSCO
    759税込835
    1丁
    当日出荷
    刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
    用途草削り作業に。トラスコ品番818-4359材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ全長(mm)305質量(g)100刃長(mm)120刃幅(mm)35刃渡り(mm)100
  • 金象印 片手草削り 鋼付 浅香工業

    金象印 片手草削り 鋼付

    浅香工業
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
    用途草削り作業に材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)300質量(g)250刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
  • 高級鞘鉈 木鞘完全包装 鋼典

    高級鞘鉈 木鞘完全包装

    鋼典
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 片刃で切れ味が良いです。 握りやすいコブ柄です。 サヤはひもを通し、足に縛ることのできるカン付です。
    用途木の枝打ち、薪割り等にトラスコ品番818-8041材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)350質量(g)505刃長(mm)165刃幅(mm)52
  • 金象印 ジュニアー 草削り 鋼付 浅香工業

    金象印 ジュニアー 草削り 鋼付

    浅香工業
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1150高さ(mm)(頭部)40質量(g)540板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)150
  • 鋼付 サヤ入りナタ 菊堂

    鋼付 サヤ入りナタ

    菊堂
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量。火造り鍛造による鋼付刃物。
    仕様片刃材質(刃部)鋼、SK-5、(柄)関東樫寸法(mm)150刃部硬度HRC59±1アズワン品番64-4066-69
  • 宝長久 鋼付 うす鎌 浅香工業

    宝長久 鋼付 うす鎌

    浅香工業
    1,398税込1,538
    1丁
    翌々日出荷
    刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。
    用途やわらかい草の刈り取り作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)420質量(g)200刃長(mm)195柄長さ(mm)360刃渡り(mm)165
  • 宝長久 鋼付 うす鎌 浅香工業

    宝長久 鋼付 うす鎌

    浅香工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    翌々日出荷
    刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。
    用途やわらかい草の刈り取り作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)385質量(g)170刃長(mm)180柄長さ(mm)330刃渡り(mm)155
  • 金象 月型ホー鋼付 1350柄付 浅香工業

    金象 月型ホー鋼付 1350柄付

    浅香工業
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    窓なしタイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1430質量(kg)1高さ(mm)(頭部)85板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
  • 鋼付き草削り 千吉

    鋼付き草削り

    千吉
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    握りやすいボトルタイプの柄で平面から隅まで楽に除草できます。鋼付で切れ味抜群です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
    用途除草作業。材質(柄部)刃の種別鋼付材質(刃)刃物鋼(SK5)
  • 鋼付 ミニ箸付ナタ 両刃 菊堂

    鋼付 ミニ箸付ナタ 両刃

    菊堂
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    両刃。小型・軽量。火造り鍛造による鋼付刃物。
    仕様両刃材質(刃部)鋼、SK-5、(柄)関東樫寸法(mm)130刃部硬度HRC59±1アズワン品番64-4066-70
  • 金象 野菜畑のスリムウィングホー鋼付 浅香工業

    金象 野菜畑のスリムウィングホー鋼付

    浅香工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計 使い易い150mm刃で草削り・両サイドの鋭利な部分で草抜き 頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
    用途草削り作業材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1050質量(g)330刃長(mm)150
  • 金象印 ジュニアー 山型ホー 鋼付 浅香工業

    金象印 ジュニアー 山型ホー 鋼付

    浅香工業
    4,498税込4,948
    1丁
    翌日出荷
    狭い場所での使用に便利な軽量タイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1125高さ(mm)(頭部)65質量(g)540板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)150
  • 小鎌 鋼付 120mm 若獅子

    小鎌 鋼付 120mm

    若獅子
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途除草作業に仕様木柄、刃は鋼付材質刃:SK-5ウッド刃長(mm)120柄長さ(mm)約240
...