カテゴリ
- バイク純正部品(1,045)
- 科学研究・開発用品(532)
- 測定用品(522)
- 切削工具(163)
- 物流用品(106)
- 店舗什器・備品(54)
- パソコン/周辺機器(45)
- 自動車純正部品(43)
- 建築金物(41)
- 制御機器(35)
- 医療(28)
- 作業工具(25)
- 安全保護具(21)
- 建材・エクステリア(19)
- 農業機械(16)
- 電動工具(14)
- メカニカル部品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- オフィス家具(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- カー用品(8)
- 厨房用品(7)
- 塗料(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 保管用品(5)
- 安全用品(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 機構部品(4)
- 防犯用品(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(23)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- Signal Construct(12)
- SK11(40)
- SKC(114)
- SKC(環境測定)(1,028)
- TRUSCO(13)
- エム・あい(14)
- ケナメタル(21)
- サカエ(15)
- サンポール(19)
- サンリーフ(11)
- トリニティ(18)
- ナンシン(79)
- ハンマーキャスター(8)
- ホンダ(1,101)
- 常磐精工(49)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】。SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。取付プレート式固定材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー無許容荷重(N)600始動力(daN)12.6アズワン品番64-4286-25取付穴径P(Φmm)8.8
サビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズ
BAN-ZI¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。 食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。 強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。 抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。 刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。 サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。 刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ! 色あざやかで豊富なカラーバリエーション!仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約3.5~5.0m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし危険物の類別非危険物
カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ
サンリーフ¥2,798税込¥3,0781冊翌々日出荷機能的な半面透明タイプ。材質抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート寸法(mm)【背幅×横×縦】40×250×315金具立テコ式・4穴
カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ
サンリーフ¥2,598~税込¥2,858~1冊翌々日出荷機能的な半面透明タイプ。材質抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレートサイズA4金具立テコ式縦(mm)315横(mm)250
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら