カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(29)
  • 自転車部品(29)
  • 切削工具(16)
  • 農業機械(8)
  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-m5」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    419税込461
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • サイレンサー BSLシリーズ AirTAC

    サイレンサー BSLシリーズ

    AirTAC(4件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • サイレンサ SLシリーズ CKD

    サイレンサ SLシリーズ

    CKD
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷
    接続口径M5材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)有効断面積(mm2)5ねじの種類M接続方式M消音効果(dB)20以上
  • エアマフラ SLシリーズ ParkerTAIYO

    エアマフラ SLシリーズ

    ParkerTAIYO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別エアマフラ材質(本体)樹脂使用流体空気接続口R
  • Fシリーズ 超小形ジョイント CKD

    Fシリーズ 超小形ジョイント

    CKD(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1袋(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • LED照明拡大鏡 1.75×・4× アズワン

    LED照明拡大鏡 1.75×・4×

    アズワン
    9,130税込10,043
    1個
    翌々日出荷
    対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
    材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス質量(kg)約2電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)消費電力(W)5.5倍率1.75×・4×レンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.8光源LED×36個アズワン品番4-447-01
  • V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMC

    V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
    ポート数3
  • 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ライブセンタ標準セット 日研工作所

    ライブセンタ標準セット

    日研工作所
    25,880税込28,468
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
    切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
  • プリズムスリム看板(白高輝度反射) トーグ安全工業

    プリズムスリム看板(白高輝度反射)

    トーグ安全工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
    材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄黒色)サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
  • プリズムスリム看板(黄高輝度反射) トーグ安全工業

    プリズムスリム看板(黄高輝度反射)

    トーグ安全工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
    材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(黄色・文字図柄黒色)サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
    ポート数3
  • 5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • S Series(SYJ512) SMC

    S Series(SYJ512)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
  • エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム) トーグ安全工業

    エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)

    トーグ安全工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    風を通す穴がある細身サイズのプリズム高輝度反射看板。 強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
    材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シートサイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
  • V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A) SMC

    V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
  • 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学

    【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302

    バンドー化学
    4,392税込4,831
    1本
    6日以内出荷
    多様な品揃えで様々な用途に対応
    用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)0.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100 バンドー化学

    【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100

    バンドー化学
    4,392税込4,831
    1本
    6日以内出荷
    多様な品揃えで様々な用途に対応
    用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)0.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.5サービス分類オーダー・加工
  • アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミ弓形ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
    用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミ弓形ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
    用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
  • 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N バンドー化学

    【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N

    バンドー化学
    5,384税込5,922
    1本
    6日以内出荷
    多様な品揃えで様々な用途に対応
    用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:1800(最大)プライ数2質量(kg/m2)1.2最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.2サービス分類オーダー・加工
  • 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • トラクター用タイヤ 軟質土壌向 FSLM BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    トラクター用タイヤ 軟質土壌向 FSLM

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,089税込1,198
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
  • フルメッシュジャケットFP ラフアンドロード

    フルメッシュジャケットFP

    ラフアンドロード
    20,900税込22,990
    1着
    6日以内出荷
    スポーツマインドを満たす究極のメッシュジャケット。いざという時のためのフルプロテクション仕様。ライディングからシティーユースまで幅広くカバーするスピード感あふれるスポーティーなデザインは、跨るバイクのカテゴリーを選びません。高級感とともに優れた引き裂き強度を持つ立体構造のスパックスメッシュをメイン素材に使用することで、空気の流れを遮ることなく紫外線を効果的に遮断し、真夏の強烈な日差しから肌を守ります。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドはエアスルータイプで、抜群の通風性を確保しライディングへの集中を妨げず、転倒にもしっかり備える安心感は他とは一線を画す別次元の仕上がりです。また、オールシーズン対応ファスナー装備で寒いときにはオプションの防風インナーを装着することも可能。女性から大柄な方まで豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。
    用途素材: 表地/スパックスメッシュ 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュ。プロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
  • シフトレバー 左(2段) SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー 左(2段)

    SHIMANO(シマノ)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気