カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-rs2-100-wnsl」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • スリムライト SL-RS2-100 LAMP(スガツネ工業)

    スリムライト SL-RS2-100

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    厚さ約9.5mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電球色は、演色評価数Ra90の高演色仕様です。電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。丸型PSEマークを取得しています。防塵・防水(IP66)仕様です。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチンに。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)、AC100V用電源プラグトラスコ品番133-7799電圧(V)AC100消費電力(W)2.7カバー色塗装/シルバー外径(mm)95明るさ(Lm)210
照明カテゴリ