スリムライト SL-RS2-100
厚さ約9.5mmの超薄型設計です。
配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。
電球色は、演色評価数Ra90の高演色仕様です。
電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
丸型PSEマークを取得しています。
防塵・防水(IP66)仕様です。
良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
- 用途
- ショーケース、キャビネット、キッチンに。
- 付属品
- 十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)、AC100V用電源プラグ
- トラスコ品番
- 133-7799
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 2.7
- カバー色
- 塗装/シルバー
- 外径(mm)
- 95
- 明るさ(Lm)
- 210
- 内容量
- 1個
注意
※発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。※アルミニウム合金が腐食する下記の様な環境でのご使用はお避けください。
※モルタルやコンクリートに接触するような場所
※本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ





















