カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「slc-25a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション偏心サイドロックホルダMSTコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
小形低温恒温器 三菱電機エンジニアリング小形低温恒温器三菱電機エンジニアリング
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360オプション
小型低温恒温器 ナリカ小型低温恒温器ナリカ
153,000税込168,300
1個
5日以内出荷
マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ種別SLC-25A質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)25外寸(mm)345×445×477内寸(mm)265×260×360安全装置過昇温度保護機能温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)冷却装置ペルチェ素子モジュール
クールインキュベーター 三菱電機クールインキュベーター三菱電機
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98付属品棚板×1枚(1段分)材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
クールインキュベーター SLC-25A用 観察用透明内板 ケニスクールインキュベーター SLC-25A用 観察用透明内板ケニス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
クールインキュベーター SLC-25A用 ドア施錠セット ケニスクールインキュベーター SLC-25A用 ドア施錠セットケニス
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷