カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「slc-25」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールインキュベーター SLC-25A用 ドア施錠セット ケニス

    クールインキュベーター SLC-25A用 ドア施錠セット

    ケニス
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • クールインキュベーター SLC-25A用 観察用透明内板 ケニス

    クールインキュベーター SLC-25A用 観察用透明内板

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • シールドコンテナー 三商

    シールドコンテナー

    三商(3件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
    材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
  • スライドクリッパー オート

    スライドクリッパー

    オート(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    厚みのある書類を「おす」「ひく」だけで、とめはずしが簡単ワンタッチ。
    用途書類や伝票の整理にRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 小形低温恒温器 三菱電機エンジニアリング

    小形低温恒温器

    三菱電機エンジニアリング
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
    質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360オプション
  • 背付ローキャスター ボン ルネセイコウ

    背付ローキャスター ボン

    ルネセイコウ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1脚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐荷重(kg)100組立状態完成品座面高さ(mm)255座面径(Φmm)320全体幅(mm)320材質(座面)PVC材質(脚部)スチールパイプキャスターの有無ありスタッキングあり背もたれの有無あり高さ調節不可脚の形状キャスター脚材質塩化ビニル/スチールパイプキャスターあり本体質量(kg)2.3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×330×410座面高(cm)255再生紙使用マーク適合
  • クールインキュベーター 三菱電機

    クールインキュベーター

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品棚板×1枚(1段分)仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
  • ライトエアーアルミ三層管2M SK11

    ライトエアーアルミ三層管2M

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン・アルミ形状アルミ三層管2M最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)

    ライトエアー エアー配管用アルミ三層管

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(7本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
    用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
  • クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き アズワン

    クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    172,000税込189,200
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
  • 偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション

    偏心サイドロックホルダ

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライトエアーアルミ三層管2M SK11

    ライトエアーアルミ三層管2M

    SK11
    23,980税込26,378
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン アルミ形状アルミ三層管2M長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-S

    イマオコーポレーション
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
  • 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC25 SMC

    薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC25

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CD Series(CDQSLC25) SMC

    CD Series(CDQSLC25)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC25 SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC25

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ Series(CQSLC25) SMC

    CQ Series(CQSLC25)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    12日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールインキュベーター用 鍵セット 三菱電機

    クールインキュベーター用 鍵セット

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
    材質ABS樹脂型番SLC-K252(ドア施錠セット)アズワン品番1-6684-11
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリームチャック(CNC) ユキワ精工

    ドリームチャック(CNC)

    ユキワ精工
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
    外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0
  • iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ トリニティ

    iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ

    トリニティ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ・端まで守る、フルカバー。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・バトロワゲームに最適な表面コーティング。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・位置出し簡単「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    クリア/高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)10
  • 小型低温恒温器 ナリカ

    小型低温恒温器

    ナリカ
    163,000税込179,300
    1個
    5日以内出荷
    マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
    付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ種別SLC-25A質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)25外寸(mm)345×445×477内寸(mm)265×260×360安全装置過昇温度保護機能温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)冷却装置ペルチェ素子モジュール
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1袋 25個入

    OSRAM(オスラム)
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7250-94
  • スライドリミットカウンタ ライン精機

    スライドリミットカウンタ

    ライン精機
    65,980税込72,578
    1個
    91日以内出荷
    工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。回転数を加減算計数し上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタです。
    取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)定格出力AC250V / 15A駆動軸位置RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)