カテゴリ

  • ヘルスケア(6)
  • 日用品(4)
  • 理美容(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sleep step」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筒形ヒューズ 富士電機

    筒形ヒューズ

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類管型ヒューズ電圧(V)AC500定格電圧(V)500ACリード線無
  • モバイル アロマディフューザー グリーンティーラボ

    モバイル アロマディフューザー

    グリーンティーラボ(1件のレビュー)
    ¥3,790税込¥4,169
    1台
    4日以内出荷
    車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
    材質ABS・ポリプロピレン消費電力(W)5寸法(Φ×高さH)(mm)75×155タンク容量(mL)90アズワン品番64-9647-23
  • 自動芳香器AL-100-GL SARAYA(サラヤ)

    自動芳香器AL-100-GL

    SARAYA(サラヤ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
    トラスコ品番400-5457材質ABS容量(mL)210質量(g)340使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)使用場所トイレ危険物の類別非危険物寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
  • デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル) アズワン

    デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個(10mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
  • デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL アズワン

    デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1個(10mL)ほか
    当日出荷
    酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
  • ディーセスエルジューダエマルジョン+ ミルボン

    ディーセスエルジューダエマルジョン+

    ミルボン(1件のレビュー)
    ¥2,600税込¥2,860
    1個(120g)
    当日出荷
    動かしやすい、芯から潤ったやわふわな髪質へと導くデザインベースエマルジョン。 「加水分解コラーゲン(保湿成分)」が毛髪のCMCに浸透し水分量を高め、硬さのある髪を、柔らかで扱いやすい素直な状態へ整えます。
    性別女性
  • ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜 リズム(旧:リズム時計工業)

    ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜

    リズム(旧:リズム時計工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    7日以内出荷
    手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。
    付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済)仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:13灰桜色●電池使用時間:10時間(20分×30回)材質プラスチック寸法(mm)62×74×74質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず)電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売)運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFFアズワン品番68-9771-78
  • オレンジクリーナー 強力溶解洗浄 モノタロウ

    オレンジクリーナー 強力溶解洗浄

    モノタロウ(57件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本(500mL)
    当日出荷
    オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。
    用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウムpH13.0以上液性アルカリ性販売区分業務用
  • デイリーアロマエッセンシャルオイル アズワン

    デイリーアロマエッセンシャルオイル

    アズワン
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1本
    当日出荷
    酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
    容量(mL)30
  • アンドグッドナイトゆったりバスソルト 206-14-001 ラベンダー グローバルプロダクトプランニング

    アンドグッドナイトゆったりバスソルト 206-14-001 ラベンダー

    グローバルプロダクトプランニング
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
  • フラワーベースリードディフューザー ThaleiaVeil

    フラワーベースリードディフューザー

    ThaleiaVeil
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(100mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー。使用後はフラワーベースとしても使用可能。インテリアとして長くお楽しみ頂けます。香りはスティック2本使用時約2ヶ月持続します。
    用途玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ付属品天然木トレイ・スティック7本成分香料(天然精油)・溶剤容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)107×280有効期間約2か月(スティック2本使用時)危険等級Ⅱ使用場所玄関・リビング用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性商品タイプ本体
  • SLOWER FOLDING STEP SLOWER

    SLOWER FOLDING STEP

    SLOWER(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アウトドアはもちろんのこと、ご家庭でも、子供部屋やガレージ、ガーデニングなどでも便利にご使用いただけます。おしゃれなデザインでインテリアとしても馴染みます。使わないときには折りたためるため、場所をとらずコンパクトに収納できます。
  • 馬油ヘアオイル ジュン・コスメティック

    馬油ヘアオイル

    ジュン・コスメティック(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個(60mL)
    翌日出荷
    頭皮と毛髪になじみやすい100%天然オイル配合でしっとりまとまるツヤ髪に。毎日のお手入れからスペシャルケアまでいろいろな使い方ができます。(洗い流さないトリートメントとして、スタイリング剤として、オイルパックとして)。無色素、無香料、無鉱物油、シリコンフリー、アルコールフリー、界面活性剤フリー、パラベンフリー、防腐剤フリーと肌への負担が少ない8つの無添加です。
    性別女性用
  • アルミック ヘアミルク 美粧AKARI

    アルミック ヘアミルク

    美粧AKARI
    ¥1,290税込¥1,419
    1個(100mL)
    15日以内出荷
    ハンドブローでセットが決まる素直で柔らかい髪へ導き艶を与えしっとりまとまるトリートメントミルクです。 水分保持能力の弱い細い髪を柔らかくしなやかな状態へ整えます。 ドライ後も根元から毛先まで潤ってやわらかく自由に動かしやすい触れば心地よく思い通りに動く髪へと導きます。プッシュ式なので、ワンプッシュで適量が出ますので非常に便利です。
  • エッセンシャルオイルディフューザー キシマ

    エッセンシャルオイルディフューザー

    キシマ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    精油のボトルから直接噴霧するネブライザー方式のオイルディフューザー。水によるカビや細菌の繁殖も気にせずお使いいただけます。香りを変えたい時はボトルごと取り替える簡単操作なのも嬉しいポイント。
    付属品USB充電ケーブル(Type - C)サイズ70Φ・145H消費電力(W)2電源DC5V 1Aコード長さ(m)1面積推奨:パーソナル時間稼働:(High)20秒噴霧・40秒休止、(Low)10秒噴霧・50秒休止噴霧調整ポンプ式素材ポリプロピレン・ポリカーボネート適用畳数有効芳香空間:6
  • エッセンシャル オイル MAZDA(マツダ)

    エッセンシャル オイル

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • デスクアロマ ADシリーズ HARIO

    デスクアロマ ADシリーズ

    HARIO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    熱源のいらないアロマディフューザーです。透明なガラス製で、周りの景色を邪魔しないデザインです。管を取り外すと、小さな花の一輪挿しにも使えます。木のぬくもりが感じられるアロマディフューザーです。管の中にアロマオイルや香水を入れて木製スティックをセットし、お好きな場所に置いてください。
    材質本体・スティック/天然木、ガラス管/耐熱ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×122アズワン品番7-7930-03
  • 焚火ディフューザー Mitsukin(三金商事)

    焚火ディフューザー

    Mitsukin(三金商事)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。
    付属品本体、USBケーブル、パフュームシート6枚質量(g)300定格5V1A方式噴霧:超音波式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×8×10.2RoHS指令(10物質対応)対応調光方式強・弱・ゆらぎ水タンク容量(mL)200噴霧量(mL/h)強25・弱18~20
  • アロマスト 晴香堂(旧:オカモト産業)

    アロマスト

    晴香堂(旧:オカモト産業)
    ¥799税込¥879
    1本(160mL)
    当日出荷
    自然な香り広がるインテリアアロマゲル。清潔なグレープフルーツに甘美なアップルと穏やかなベチバーをブレンド。瑞々しいフルーティシトラス調の香り。
    タイプホワイトシトラス危険物の類別非危険物
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥231,980税込¥255,178
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Bearing Adapter Sleeve - H 3040 Use this SKF adapter sleeve in your roller bearing systems when you need to mount a tapered bore onto a cylindrical seat。It adjusts to the diameter of your shaft, giving you wider diameter tolerances。You can use this sleeve with plain shafts or stepped shafts, so its a versatile option。The sleeve is simple to install when using a plain shaft, you can mount the bearing at any position on the shaft。When using a stepped shaft, you can use an L-shaped spacer ring to position the bearing accurately, making it easier to mount and dismount。This means that theres no need to machine the shaft seat, saving you time and effort. Adjustable to shaft diameter Suitable for use with plain or stepped shafts Easy to install Mass of 8.9 kg Application Information Industrial machinery Conveyor belts in packaging applications Sliding door constructionSKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 When should I use a bearing adapter sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Youll commonly find this sleeve used for split pillow block bearing housings to lock a bearing onto the shaft。Its also a good choice when youre working with large bearings or medium-speed to high-speed applications.
    仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:180 mm x 120mm●内径:180mm●併用可能製品:メートルシャフト●コード番号:209-3711アズワン品番65-7957-15
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fit。This makes the job of mounting the bearing quick and easy。It has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulder。How do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592アズワン品番65-7957-28
  • SparkFun RFM69 Breakout 434MHz SPARKFUN

    SparkFun RFM69 Breakout 434MHz

    SPARKFUN
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates in the unlicensed ISM(Industry, Science and Medicine)radio band. It's perfect for building inexpensive short-range wireless networks of sensors and actuators for home automation, citizen science and more.。This RFM69HCW operates on the 434MHz frequency and is capable of transmitting at up to 100mW and up to 300kbps, but you can change both of those values to fit your application. For example, you can maximize range by increasing the transmit power and reducing the data rate, or you can reduce both for short-range sensor networks that sip battery power. At full power and with simple wire antennas, we can get messages from one side of a large office building to the other through numerous internal walls. In open air you can reach 500 meters or more. With more complex antennas and modulation schemes, similar parts have successfully transmitted from space to the ground(by very smart amateur radio enthusiasts; your mileage may vary)!。The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.。SparkFun sells two versions of the RFM69HCW:a 915MHz version and this 434MHz version. Although the ISM band is license-free, the band itself is different in different areas. Very roughly, 915MHz is for use in the Americas, and the 434MHz version is for use in Europe, Asia and Africa. Check your local regulations for other areas.。Get Started with the RFM69HCW Hookup Guide。Features。Transmit power:-18dBm(0.016mW)to +20dBm(100mW)in 1dBm steps。Receive sensitivity:down to -120dBm at 1.2kbps。Modulation types:FSK GFSK MSK GMSK OOK。Bit rates(FSK):1.2kbps to 300kbps。Voltage range:1.8V to 3.6V。Current consumption:0.1uA sleep, 1.25mA standby, 16mA receive, 130mA transmit(max)。Encryption:AES 128-bit(optional)。Packet buffer(FIFO):66 bytes。0.8"×1.1"
    アズワン品番67-0429-33