カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slp-y55050」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドペーパー 重量物用 モノタロウ

    スライドペーパー 重量物用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
    用途機械設備等の重量物設置時の微調整に微調整範囲(mm)100以内摩擦係数約0.03~0.04イエロー
  • 包装用クラフト紙(厚口) アサヒ(紙)

    包装用クラフト紙(厚口)

    アサヒ(紙)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    厚手タイプのクラフト紙です。
    仕様ラミ加工なし材質クラフト紙
  • 重量物スライドペーパー アラオ

    重量物スライドペーパー

    アラオ
    3,898税込4,288
    1袋(10枚)ほか
    翌日出荷
    大型機械などの重量物の位置決めに! 微調整が容易に出来て作業効率UP! <設置手順> 1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。 2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。 3.地面と接する全ての箇所へ設置 4.所定の場所へ滑らせる。 5.ペーパーを抜き取り設置完了
    用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用イエロー摩擦係数0.03~0.04
  • スライドシート 京セラインダストリアルツールズ

    スライドシート

    京セラインダストリアルツールズ
    1,998税込2,198特価
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
    用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
  • すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗

    すべるんペーパー ロールタイプ

    あすまる本舗(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1本(300mm×30m)ほか
    翌々日出荷
    機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
    用途重量物設置業者専用あさぎ色摩擦係数0.02~0.03
  • 包装用クラフト紙(薄口) アサヒ(紙)

    包装用クラフト紙(薄口)

    アサヒ(紙)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質クラフト紙
  • フロログラスシート アズワン

    フロログラスシート

    アズワン(2件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1枚
    当日出荷
    非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260
  • すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗

    すべるんペーパー カットタイプ

    あすまる本舗(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
    用途重量物設置業者専用あさぎ色サイズA4質量(g)約120タイプカットタイプ微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)摩擦係数0.02~0.03
  • PTFEシート モノタロウ

    PTFEシート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯出しペーパー(スライディングペーパー) 近江屋ロープ

    芯出しペーパー(スライディングペーパー)

    近江屋ロープ
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    当日出荷
    機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。 両面で使用でき、よく滑ります。 両面のため、コストも抑えられます。 配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。 約2tまでの荷物を動かすことができます。
    用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
  • トランスファーシート With(ウィズ)

    トランスファーシート

    With(ウィズ)(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
    材質ナイロン
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
  • 巻クラフト紙 HEIKO

    巻クラフト紙

    HEIKO(49件のレビュー)
    869税込956
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
    材質クラフト紙
  • スライダーボード400×900mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×900mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0403長さ(mm)905厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ) あすまる本舗

    すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ)

    あすまる本舗
    14,980税込16,478
    1袋(16枚)
    翌々日出荷
    機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります クリーンルーム用の無塵紙タイプです バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
    用途重量物設置業者専用あさぎ色サイズA4質量(g)約85タイプクリーンルーム用(無塵紙タイプ)微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)摩擦係数0.03~0.04
  • ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアス

    ナフロン(R) テープ(非粘着)

    ニチアス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
    用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:D4-1111-6N種別片面使用型、4方差し質量(kg)10.3対応ハンドリフト
  • 紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]

    紙管

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも。便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも。材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
  • CSLP クーレット・ルーバー 自然換気 日東工業

    CSLP クーレット・ルーバー 自然換気

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
  • SLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SLPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)3.96極数2定格電圧(V)300(MAX)定格電流(A)7(MAX)