カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sls-17fr」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製ルーバー 日東工業

    ステンレス製ルーバー

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業

    [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    防噴流対応のステンレス製ルーバー。SLS-FR(C)、FSRはJIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)防雨形試験、防噴流形試験に合格しています。また、「火災予防条例に定められている条例キュービクル式蓄電池設備」に使用可能です。(メーカー判定基準による評価結果)。角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です。防錆性に優れたステンレス製です。キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です。フィルタ付は、ファンの後付けが可能です。フィルターは水洗いで再利用可能です(フィルタ付)。
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス摘要取付可能ファンサイズ/□120板厚(mm)ルーバー/0.8、サブルーバー/0.8(フィルタ付)、ケース/0.8(フィルタ付)保護等級SLS/R(C)/屋内用(IP2X)、SLS-NR(C)/屋内用(IP4X)、SLS-FR(C)・FSR/屋内屋外兼用(IP45)塗装色クリーム色(2.5Y9/1)入数(個)1寸法(横×縦×深さ)(mm)170/180/24換気面積(cm2/m)67
  • 塩害用フィルタケース 日東工業

    塩害用フィルタケース

    日東工業
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開口プレート 日東工業

    開口プレート

    日東工業
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
    用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
gls-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gls-1