[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー
防噴流対応のステンレス製ルーバー
SLS-FR(C)、FSRはJIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)防雨形試験、防噴流形試験に合格しています。また、「火災予防条例に定められている条例キュービクル式蓄電池設備」に使用可能です。(メーカー判定基準による評価結果)
角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。
防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です。
防錆性に優れたステンレス製です。
キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です。
フィルタ付は、ファンの後付けが可能です。
フィルターは水洗いで再利用可能です(フィルタ付)。
- 付属品
- 取付ナット、取扱説明書
- 材質
- ステンレス
- 摘要
- 取付可能ファンサイズ/□120
- 板厚(mm)
- ルーバー/0.8、サブルーバー/0.8(フィルタ付)、ケース/0.8(フィルタ付)
- 保護等級
- SLS/R(C)/屋内用(IP2X)、SLS-NR(C)/屋内用(IP4X)、SLS-FR(C)・FSR/屋内屋外兼用(IP45)
- 塗装色
- クリーム色(2.5Y9/1)
- 入数(個)
- 1
- 寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 170/180/24
- 換気面積(cm2/m)
- 67
- 内容量
- 1個
注意
※換気面積は、フィルターを考慮していません。※SLS-FR(C)・FSRにファンを取り付ける場合は防湿タイプまたは長寿命・防水タイプのファンをご使用ください。
※スタンダードタイプ(SLS-R)、防虫網付(SLS-NR)へフィルタ付(SLS-FR)のフィルター、サブルーバー、ケースを取り付けることはできません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86509818 [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509818-260819-02.jpg)
![注文コード:86509818 [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509818-260819-04.jpg)
![注文コード:86509818 [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509818-260819-06.jpg)















