カテゴリ
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sm-1013」の検索結果

ハンドマグネットキャッチ
下西製作所(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)吸着力(N)40
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷SNスパナメッキ品用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30