カテゴリ

  • 自転車部品(24)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-70」の検索結果

124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(13件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • 溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属

    溶接ソリッドワイヤー

    現代総合金属
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
    用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
  • スーパーメッシュ JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーメッシュ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    細い電線用使い捨て電線グリップ。軽索引入線に最適。電線を剥かずに引っ張れる
  • Oリング(EPDM70) 大阪魂

    Oリング(EPDM70)

    大阪魂
    ¥70,747税込¥77,822
    1袋(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 高電流用溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属

    高電流用溶接ソリッドワイヤー

    現代総合金属
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(20kg)
    当日出荷
    ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。
    用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)降伏点(N/mm2)450電流範囲(A)200~350引張強度(N/mm2)560性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NKワイヤー種類ソリッド
  • ナンバーリングパッド コクヨ

    ナンバーリングパッド

    コクヨ
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ナンバーリングマシン用パッド 入り数/6個入り。 適合機種/IS-M71・M72・M73
    適合機種IS-M71・M72・M73材質フェルト
  • ホーン シバタ(フォークリフト)

    ホーン

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ホーン
    メーカーシバタ
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • キー溝用ストレートシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    キー溝用ストレートシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス刃数2
  • モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SM 中荷重用)

    SAMSOL(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色赤
  • Sコート エステックマッスルEレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステックマッスルEレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    3日以内出荷
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
  • サイレンスマット ワコー

    サイレンスマット

    ワコー
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質天然ゴムと合成ゴムのブレンド
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
  • 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TV-NAVI JUMPER BLITZ

    TV-NAVI JUMPER

    BLITZ
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
  • サウナマット ゴールド 三和[店舗什器・備品]

    サウナマット ゴールド

    三和[店舗什器・備品]
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(10枚×3袋)
    翌々日出荷
    材質コットン寸法(mm)700×1300色ゴールド
  • 専用ステンレスかご ヤマト科学

    専用ステンレスかご

    ヤマト科学
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • M型スタンド 中央精機

    M型スタンド

    中央精機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。
    質量(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)クロスクランプ:上下方向約250、水平方向約200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用) ミヤナガ

    スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)

    ミヤナガ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
  • 石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    ¥929税込¥1,022
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • SM-CDE70 バックプレート SHIMANO(シマノ)

    SM-CDE70 バックプレート

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
  • ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ(7件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40ミディアムドリル

    三菱マテリアル
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • チップクランプボルト 日研工作所

    チップクランプボルト

    日研工作所
    ¥619税込¥681
    1個
    5日以内出荷
  • シリコン電子レンジ 庫内の汚れ防止マット アール

    シリコン電子レンジ 庫内の汚れ防止マット

    アール
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    電子レンジの庫内の汚れを防止するシリコンマット。汚れても、取り出して簡単に洗い流せます。裏面すべり止め付き。電子レンジ本体が汚れる前に予防掃除。
    用途電子レンジ汚れ防止材質本体:シリコーン色ブラックサイズ(cm)幅32×奥行28 厚さ0.2
  • Oリング 1A-S(SM) 大阪魂

    Oリング 1A-S(SM)

    大阪魂
    ¥18,854税込¥20,739
    1袋(200個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • SM-701-W 16-24インチ対応 CTB補助車 TURBO

    SM-701-W 16-24インチ対応 CTB補助車

    TURBO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    適合16~24インチ
  • 農業関連 ソーラー維持充電器 三晃精機

    農業関連 ソーラー維持充電器

    三晃精機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    5日以内出荷
    建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
  • 1/2"DR ハンドルホルダー(マグネット付) エスコ

    1/2"DR ハンドルホルダー(マグネット付)

    エスコ
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)36×Φ72差込角(inch)1/2"
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):0.70●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
  • ソロマチック23桁 ツゲ玉 700T サクラクレパス

    ソロマチック23桁 ツゲ玉 700T

    サクラクレパス
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチでご破算ができます。計算のスピードアップに最適です。USM-700は特大クロスケースに入りです
    奥行(mm)19製品質量(g)840縦(mm)66横(mm)334素材玉:ツゲ玉
  • SM-CRE70-B 34T SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE70-B 34T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
  • サウナマット ゴールド 三和[店舗什器・備品]

    サウナマット ゴールド

    三和[店舗什器・備品]
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    用途サウナや温泉施設に材質本体:コットン、バイアスこげ茶部分:ポリエステル寸法(mm)約700×1300色ゴールド質量(g/枚)約550
  • マスキングシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    マスキングシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥539税込¥593
    1枚
    6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途スプレーシートの文字をマスキングして仕上がりにの向上に
  • キー溝用ストレートシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    キー溝用ストレートシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス刃数2
  • テレビドアホン アイリスオーヤマ

    テレビドアホン

    アイリスオーヤマ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始(別売のmicroSDカード挿入時のみ)します。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。玄関子機を最大2機接続できます。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載。約5型ワイドカラー液晶ディスプレイで、従来品より見やすくなりました。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です
    付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4仕様●カメラ付玄関子機 最大画角:水平170°/垂直105°●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W (自動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W●モニター付親機 画面表示:約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)材質難燃樹脂色ブラック/ブラック質量(g)(親機)550、(子機)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)152、(子機)97×(親機)30、(子機)36、×(親機)190、(子機)129
  • スモーキングガン PRO ブレビル

    スモーキングガン PRO

    ブレビル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    いつでもどこでも簡単に燻製商品を作れます。用意するものはライター1つ、何の苦労もなく冷燻製が出来ます。僅か910gという軽量で持ち運びが手軽にできます。ヘッド部分が取り外し可能なので簡単に掃除ができます。煙の量も調節できるようになりました。ちょっとしたプレゼンテーションをテーブルにて行います。(ウエディングなど)
    材質ステンレス、鉄、プラスティック、ゴム電源単3電池×4外寸法(縦×横×高さ)(mm)(最大)155×82×170
  • ワイヤーロープ[PVCコーティング] エスコ

    ワイヤーロープ[PVCコーティング]

    エスコ
    ¥39,500税込¥43,450
    1本
    翌日出荷
    使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
    用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用