カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(432)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc cj2b10」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-12~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-12~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-15-~)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~)SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)6取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から25日以内出荷
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)SMC(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B10SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B10 SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B10SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動押出しストローク(mm)24
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10-70AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10-70AZSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)70作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45-~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-7~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-7~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-100~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-100~)SMC(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-10-~)SMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-8~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-8~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30-~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30A~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30A~)SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-35~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-35~)SMC
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)35取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30S~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30S~)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式単動押出し取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CJ2B10 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CJ2B10SMC
3,598税込3,958
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-40~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-40~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-11~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-11~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10-~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-2~)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30R-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30R-~)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2B16 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2B16SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-60RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-60RZSMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-45RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-45RZSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-30RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-30RZSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エアシリンダカテゴリ