曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-2~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-2~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

内容量
1個
全202種類を絞り込む
ストローク(mm)
202種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18937318CDJ2B10-20SRZ-B1020単動押出し
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
18937327CDJ2B10-25SRZ-B1025単動押出し
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
14137173CDJ2B10-20-A1020複動片ロッド
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137191CDJ2B10-20-A73C31020複動片ロッド
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137225CDJ2B10-20-A73L1020複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137261CDJ2B10-20-A931020複動片ロッド
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137277CDJ2B10-20-B1020複動片ロッド
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137286CDJ2B10-20-C731020複動片ロッド
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137304CDJ2B10-20-C73CL1020複動片ロッド
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137322CDJ2B10-20-C73L1020複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137331CDJ2B10-20-C73LS1020複動片ロッド
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137347CDJ2B10-20-C73S1020複動片ロッド
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137383CDJ2B10-20-F7BVL1020複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137392CDJ2B10-20-F7NV1020複動片ロッド
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137417CDJ2B10-20-F791020複動片ロッド
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137435CDJ2B10-20-H7A11020複動片ロッド
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137453CDJ2B10-20-H7A1LS1020複動片ロッド
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137471CDJ2B10-20-H7B1020複動片ロッド
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137487CDJ2B10-20-H7BAL1020複動片ロッド
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137496CDJ2B10-20-H7BL1020複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137505CDJ2B10-20-H7BLS1020複動片ロッド
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137514CDJ2B10-20-H7BS1020複動片ロッド
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137523CDJ2B10-20-H7BW1020複動片ロッド
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137532CDJ2B10-20-H7BWL1020複動片ロッド
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137541CDJ2B10-20-H7BWS1020複動片ロッド
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137593CDJ2B10-20-J791020複動片ロッド
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137602CDJ2B10-20-J79L1020複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137627CDJ2B10-20-J79WL1020複動片ロッド
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137636CDJ2B10-20-M9B1020複動片ロッド
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137645CDJ2B10-20-M9BW1020複動片ロッド
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137654CDJ2B10-20-M9BWL1020複動片ロッド
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137767CDJ2B10-20A-B1020複動片ロッド
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137776CDJ2B10-20A-C731020複動片ロッド
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137837CDJ2B10-20A-H7A1L1020複動片ロッド
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137925CDJ2B10-20AR-B1020複動片ロッド
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137952CDJ2B10-20R-A1020複動片ロッド
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14137961CDJ2B10-20R-B1020複動片ロッド
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138022CDJ2B10-20R-H7BL1020複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138056CDJ2B10-20S-B1020単動押出し
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138117CDJ2B10-20S-H7A1S1020単動押出し
5,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138144CDJ2B10-20S-M9BWLS1020単動押出し
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138171CDJ2B10-20SR-B1020単動押出し
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138205CDJ2B10-20T-A731020単動引込み
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138214CDJ2B10-20T-B1020単動引込み
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138241CDJ2B10-20T-H7A2S1020単動引込み
5,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138275CDJ2B10-22-B1022複動片ロッド
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138345CDJ2B10-24-B1024複動片ロッド
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138354CDJ2B10-24-C731024複動片ロッド
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138372CDJ2B10-25-A1025複動片ロッド
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14138433CDJ2B10-25-A73L1025複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14137173CDJ2B10-20-A51829066CDJ2B10-20Z-ACDJ2B10-20-A 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 SMC 51829066標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137191CDJ2B10-20-A73C334079693CDJ2B10-20Z-A73C3-ACDJ2B10-20-A73C3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079693CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137225CDJ2B10-20-A73L34079474CDJ2B10-20Z-A93VL-ACDJ2B10-20-A73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079474CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137261CDJ2B10-20-A9334079404CDJ2B10-20Z-A93-BCDJ2B10-20-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079404CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137277CDJ2B10-20-B34079282CDJ2B10-20Z-BCDJ2B10-20-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079282CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137286CDJ2B10-20-C7334079404CDJ2B10-20Z-A93-BCDJ2B10-20-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079404CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137304CDJ2B10-20-C73CL34079578CDJ2B10-20Z-C73CL-BCDJ2B10-20-C73CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079578CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137322CDJ2B10-20-C73L34079438CDJ2B10-20Z-A93L-BCDJ2B10-20-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079438CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137331CDJ2B10-20-C73LS51829075CDJ2B10-20Z-A93LS-BCDJ2B10-20-C73LS 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 SMC 51829075標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137347CDJ2B10-20-C73S34079298CDJ2B10-20Z-A93S-BCDJ2B10-20-C73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079298CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137383CDJ2B10-20-F7BVL34079666CDJ2B10-20Z-M9BVL-ACDJ2B10-20-F7BVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079666CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137392CDJ2B10-20-F7NV34079596CDJ2B10-20Z-M9NV-ACDJ2B10-20-F7NV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079596CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137417CDJ2B10-20-F7951829084CDJ2B10-20Z-M9N-ACDJ2B10-20-F79 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 SMC 51829084標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137435CDJ2B10-20-H7A151829093CDJ2B10-20Z-M9N-BCDJ2B10-20-H7A1 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 SMC 51829093標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137453CDJ2B10-20-H7A1LS34079377CDJ2B10-20Z-M9NLS-BCDJ2B10-20-H7A1LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079377CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137471CDJ2B10-20-H7B34079517CDJ2B10-20Z-M9B-BCDJ2B10-20-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079517CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137487CDJ2B10-20-H7BAL34079702CDJ2B10-20Z-M9BAL-BCDJ2B10-20-H7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079702CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137496CDJ2B10-20-H7BL34079562CDJ2B10-20Z-M9BL-BCDJ2B10-20-H7BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079562CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137505CDJ2B10-20-H7BLS34079368CDJ2B10-20Z-M9BLS-BCDJ2B10-20-H7BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079368CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137514CDJ2B10-20-H7BS34079334CDJ2B10-20Z-M9BS-BCDJ2B10-20-H7BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079334CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137523CDJ2B10-20-H7BW34079544CDJ2B10-20Z-M9BW-BCDJ2B10-20-H7BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079544CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137532CDJ2B10-20-H7BWL34079623CDJ2B10-20Z-M9BWL-BCDJ2B10-20-H7BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079623CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137541CDJ2B10-20-H7BWS34079352CDJ2B10-20Z-M9BWS-BCDJ2B10-20-H7BWS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079352CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137593CDJ2B10-20-J7934079508CDJ2B10-20Z-M9B-ACDJ2B10-20-J79 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079508CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137602CDJ2B10-20-J79L34079553CDJ2B10-20Z-M9BL-ACDJ2B10-20-J79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079553CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137627CDJ2B10-20-J79WL34079632CDJ2B10-20Z-M9BWL-ACDJ2B10-20-J79WL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079632CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137636CDJ2B10-20-M9B34079517CDJ2B10-20Z-M9B-BCDJ2B10-20-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079517CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137645CDJ2B10-20-M9BW34079544CDJ2B10-20Z-M9BW-BCDJ2B10-20-M9BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079544CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137654CDJ2B10-20-M9BWL34079623CDJ2B10-20Z-M9BWL-BCDJ2B10-20-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079623CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137767CDJ2B10-20A-B34078966CDJ2B10-20AZ-BCDJ2B10-20A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20AZ) SMC 34078966CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20AZ)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137776CDJ2B10-20A-C7334078993CDJ2B10-20AZ-A93-BCDJ2B10-20A-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20AZ) SMC 34078993CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137837CDJ2B10-20A-H7A1L34079027CDJ2B10-20AZ-M9NL-BCDJ2B10-20A-H7A1L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20AZ) SMC 34079027CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137925CDJ2B10-20AR-B34078957CDJ2B10-20ARZ-BCDJ2B10-20AR-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20ARZ) SMC 34078957CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20ARZ)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137952CDJ2B10-20R-A34079054CDJ2B10-20RZ-ACDJ2B10-20R-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20RZ) SMC 34079054CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20RZ)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14137961CDJ2B10-20R-B34079045CDJ2B10-20RZ-BCDJ2B10-20R-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20RZ) SMC 34079045CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20RZ)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138022CDJ2B10-20R-H7BL34079072CDJ2B10-20RZ-M9BL-BCDJ2B10-20R-H7BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20RZ) SMC 34079072CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20RZ)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138056CDJ2B10-20S-B34079115CDJ2B10-20SZ-BCDJ2B10-20S-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ) SMC 34079115CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138117CDJ2B10-20S-H7A1S34079133CDJ2B10-20SZ-M9NS-BCDJ2B10-20S-H7A1S CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ) SMC 34079133CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138144CDJ2B10-20S-M9BWLS34079158CDJ2B10-20SZ-M9BWLS-BCDJ2B10-20S-M9BWLS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ) SMC 34079158CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138171CDJ2B10-20SR-B18937318CDJ2B10-20SRZ-BCDJ2B10-20SR-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-2~) SMC 18937318標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-2~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138205CDJ2B10-20T-A7334079255CDJ2B10-20TZ-A93V-ACDJ2B10-20T-A73 CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20TZ) SMC 34079255CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20TZ)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138214CDJ2B10-20T-B34079194CDJ2B10-20TZ-BCDJ2B10-20T-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20TZ) SMC 34079194CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20TZ)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138241CDJ2B10-20T-H7A2S34079228CDJ2B10-20TZ-M9PS-BCDJ2B10-20T-H7A2S CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20TZ) SMC 34079228CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20TZ)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138275CDJ2B10-22-B34079928CDJ2B10-22Z-BCDJ2B10-22-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-22Z) SMC 34079928CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-22Z)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138345CDJ2B10-24-B34080016CDJ2B10-24Z-BCDJ2B10-24-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-24Z) SMC 34080016CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-24Z)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138354CDJ2B10-24-C7334080025CDJ2B10-24Z-A93-BCDJ2B10-24-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-24Z) SMC 34080025CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-24Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138372CDJ2B10-25-A51829583CDJ2B10-25Z-ACDJ2B10-25-A 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 SMC 51829583標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14138433CDJ2B10-25-A73L34080585CDJ2B10-25Z-A93VL-ACDJ2B10-25-A73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-25Z) SMC 34080585CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-25Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする