カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
「smc mgpl50-200z」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-200Z)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-200Z
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷ストローク(mm)200ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(M) 1軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-2~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-20~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPL50-2
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL50-200)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-25Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-200BZ)
SMC¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50M
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGPL50T
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受