曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-20~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-20~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL50-20~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全182種類を絞り込む
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23589885MGPL50-20-HL-200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23589894MGPL50-20-HN-Z73-200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,790
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590052MGPL50-200-HL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
88,170
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590077MGPL50-200-HL-Z73-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
92,460
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590086MGPL50-200-HL-Z73L-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
93,120
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590095MGPL50-200-HL-Z73S-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
90,310
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590104MGPL50-200-HN-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
87,620
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590113MGPL50-200-HN-M9BW-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
93,780
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590122MGPL50-200-HN-M9BWL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
94,440
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590165MGPL50-200-HN-Z73-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
91,910
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590174MGPL50-200-HN-Z73L-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
92,570
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590411MGPL50-200-RL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
88,170
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590427MGPL50-200-RN-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
87,620
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590436MGPL50-200-RN-Y7BAL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
98,840
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23590445MGPL50-200-RN-Y7NWL-2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
96,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673493MGPL50-20Z-P4DWSC-200.1~1.0
62,540
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673502MGPL50-20Z-A93S-200.1~1.0
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673518MGPL50-20Z-A93Z-200.1~1.0
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673527MGPL50-200Z-M9BWS標準ストローク2000.1~1.0
84,700
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673536MGPL50-200Z-M9BWSDPC-2000.1~1.0
92,180
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673545MGPL50-200Z-M9BWV標準ストローク2000.1~1.0
88,440
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673554MGPL50-200Z-M9BWVL標準ストローク2000.1~1.0
89,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673563MGPL50-200Z-M9BWZ標準ストローク2000.1~1.0
89,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673572MGPL50-200Z-M9NW標準ストローク2000.1~1.0
87,780
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673588MGPL50-200Z-M9NWV標準ストローク2000.1~1.0
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673597MGPL50-200Z-M9PW標準ストローク2000.1~1.0
87,780
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673606MGPL50-200Z-P4DWSC-2000.1~1.0
99,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673615MGPL50-200Z-P5DWBL-2000.1~1.0
104,390
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673624MGPL50-200Z-P5DWL-2000.1~1.0
97,680
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673633MGPL50-200Z-P5DWLS-2000.1~1.0
90,480
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673642MGPL50-200Z-P5DWSC-2000.1~1.0
99,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673658MGPL50-200Z-P5DWSCS-2000.1~1.0
90,310
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673667MGPL50-200Z-P5DWZ-2000.1~1.0
99,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673676MGPL50-200Z-P5DWZS-2000.1~1.0
91,140
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673685MGPL50-200Z-A93S標準ストローク2000.1~1.0
83,330
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673694MGPL50-200Z-A93ZS標準ストローク2000.1~1.0
83,990
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673712MGPL50-200AZ-M9BW-2000.12~1.0
92,510
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673728MGPL50-200AZ-M9BWL-2000.12~1.0
93,170
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673737MGPL50-200AZ-M9BWSDPC-2000.12~1.0
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673746MGPL50-200AZ-M9NW-2000.12~1.0
92,510
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673755MGPL50-200AZ-M9NWL-2000.12~1.0
93,170
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673764MGPL50-200AZ-M9NWZ-2000.12~1.0
93,830
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673773MGPL50-200AZ-M9PWL-2000.12~1.0
93,170
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673782MGPL50-200AZ-P5DWL-2000.12~1.0
102,410
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673798MGPL50-200AZ-A93-2000.12~1.0
89,760
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673807MGPL50-200AZ-A93L-2000.12~1.0
90,420
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673816MGPL50-200AZ-A93LS-2000.12~1.0
88,390
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16673825MGPL50-200AZ-A93Z-2000.12~1.0
91,080
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16673834MGPL50-20Z-M9BWM-200.1~1.0
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23589867MGPL50-20-200.1~1.0
39,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23589867MGPL50-2045417145MGPL50-20ZMGPL50-20 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-2~) SMC 45417145ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-2~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする