カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 手袋(1)
絞り込み
「smc vqz115」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)
SMC¥809~税込¥890~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KR
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
インナーメッシュ手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)(5件のレビュー)¥699税込¥7691袋(10枚)当日出荷用途ゴム手袋、使い捨て手袋の下履き用として、医療、介護、食品用など材質ナイロン、ポリウレタン色白サイズフリー入数(枚)10全長(cm)約15.0アズワン品番65-0308-81
VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1150BR)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
V Series(VQZ1150R)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット![LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739996-200331-02.jpg)
LOCTITE アンチシーズ シルバースティク
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(20g)当日出荷870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ色銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)危険物の類別非危険物
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150KR
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ポート数5ねじの種類(T) NPTF切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1151B
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150B
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
V Series(VQZ1150K)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(K) 高圧タイプ
V Series(VQZ1151BR)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1150KR)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし


















![LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739996-200331-02.jpg)