カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「smcl」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    ¥178税込¥196
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 熱電対コネクタアクセサリ オメガエンジニアリング

    熱電対コネクタアクセサリ

    オメガエンジニアリング
    ¥599税込¥659
    1パック(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーイング マグネットクリップ特大 ミツヤ

    ミーイング マグネットクリップ特大

    ミツヤ
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    スチール製マグネットクリップの定番品。レジ、ロッカー、冷蔵庫、デスクに便利。本体スチールがヨークの役目を果たし強力磁力を実現しています。本体四角型。サイズは挟み口50ミリ。
    材質スチール、強力ラバーマグネット寸法(mm)59×50×30色シルバー
  • ミツヤ ミーイング マグネットクリップL ミツヤ

    ミツヤ ミーイング マグネットクリップL

    ミツヤ
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール、強力ラバーマグネット寸法(mm)59×50×30、50(挟み口)色シルバー
  • 白鳥カットレザー #500 赤 未来のアグリ

    白鳥カットレザー #500 赤

    未来のアグリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    折りたたみ式で扱いやすいカットレザー細かな部分を剃る場合に最適です。
    色赤質量(g)40全長(cm)23
  • セーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリム マインド

    セーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリム

    マインド
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    7日以内出荷
    高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
    ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.5/工具接続:1コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約330最大伸長(mm)約1300最大使用荷重(kg)1以下
  • 旋削ホルダー A-MCLN 95° ケナメタル

    旋削ホルダー A-MCLN 95°

    ケナメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    内径ボーリングバー。A-MCLN95°用。スチールシャンク
  • iPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max [LIGHT SHIELD Solid] マグネット吸着式アクセサリー対応 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング トリニティ

    iPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max [LIGHT SHIELD Solid] マグネット吸着式アクセサリー対応 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング

    トリニティ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    衝撃吸収とマグネット対応を両立した超精密設計ケース。高い衝撃吸収性能を持つハイブリッド構造に、マグネット吸着式アクセサリー対応機能を搭載しました。 超精密設計で端末にフィットし、機能性と保護性能を兼ね備えたクリアケースです。
  • iPhone 17 [LIGHT SHIELD Solid] MagSafe対応 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング Simplism

    iPhone 17 [LIGHT SHIELD Solid] MagSafe対応 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング

    Simplism
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズギリギリまで保護 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 MagSafe対応 衝撃吸収 ハイブリッドケース
    用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・落下時も安心の衝撃吸収。・側面に耐衝撃構造エアディフェンダーを搭載し本体を落下の衝撃から守る。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載。・音が前に飛んでくるサウンドホーン。・MagSafe対応
  • ハンドルスピンナー -煌星(ステラ)- 雅

    ハンドルスピンナー -煌星(ステラ)-

    雅
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    ラメ入りスモークグラデーションスピンナー!
    用途ベアリング入り 調整ゴム付。取り付け手順。1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。直径(Φmm)ハンドルグリップ:約27~約33
  • 旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone 17 Pro Max [LIGHT SHIELD Solid] MagSafe対応 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング Simplism

    iPhone 17 Pro Max [LIGHT SHIELD Solid] MagSafe対応 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング

    Simplism
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズギリギリまで保護 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 MagSafe対応 衝撃吸収 ハイブリッドケース
    用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・落下時も安心の衝撃吸収。・側面に耐衝撃構造エアディフェンダーを搭載し本体を落下の衝撃から守る。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載。・音が前に飛んでくるサウンドホーン。・MagSafe対応
  • iPhone 17 [GRAV Solid UNLIMITED] MagSafe対応 超精密設計 耐衝撃5M ハイブリッドケース ブラックリング Simplism

    iPhone 17 [GRAV Solid UNLIMITED] MagSafe対応 超精密設計 耐衝撃5M ハイブリッドケース ブラックリング

    Simplism
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズギリギリまで保護 超衝撃吸収素材採用 MagSafe対応 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 ハイブリッドケース
    用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・超衝撃吸収素材を使用した耐衝撃ハイブリッドケース。・落下衝撃を分散吸収する、ハニカムコア構造。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・ストラップホール付き。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン。・MagSafe対応
  • iPhone 18 Pro / 17 Pro [GRAV Solid UNLIMITED] マグネット吸着式アクセサリー対応 超精密設計 耐衝撃5M ハイブリッドケース ブラックリング トリニティ

    iPhone 18 Pro / 17 Pro [GRAV Solid UNLIMITED] マグネット吸着式アクセサリー対応 超精密設計 耐衝撃5M ハイブリッドケース ブラックリング

    トリニティ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    究極の耐衝撃性能とマグネット機能を備えたハイブリッドケース。約5mの落下に耐える新開発の超衝撃吸収素材を採用したハイブリッドケースに、マグネット吸着機能を搭載しました。 過酷な環境から端末を守りつつ、便利なアクセサリーも活用できます。
  • iPhone 17 Pro [GRAV Solid UNLIMITED] MagSafe対応 超精密設計 耐衝撃5M ハイブリッドケース ブラックリング Simplism

    iPhone 17 Pro [GRAV Solid UNLIMITED] MagSafe対応 超精密設計 耐衝撃5M ハイブリッドケース ブラックリング

    Simplism
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズギリギリまで保護 超衝撃吸収素材採用 MagSafe対応 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 ハイブリッドケース
    用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・超衝撃吸収素材を使用した耐衝撃ハイブリッドケース。・落下衝撃を分散吸収する、ハニカムコア構造。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・ストラップホール付き。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン。・MagSafe対応
  • Xperia 1 VIII [Turtle MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドケース シルバーリングスタンド トリニティ

    Xperia 1 VIII [Turtle MagStand] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドケース シルバーリングスタンド

    トリニティ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    360°回転リングスタンド。背面を超硬質素材で傷から守り、側面はやわらか素材で衝撃から守るハイブリッド構造のクリアケースです。360°回転リングスタンド付きでマグネット吸着式アクセサリー対応のケースです。
  • シフトノブ -煌星(ステラ)- 雅

    シフトノブ -煌星(ステラ)-

    雅
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    9日以内出荷
    ラメ入りスモークグラデーションシフトノブ!
    ねじピッチ対応ネジ山ピッチ(変換アダプター使用):10/12×1.25・12×1.75
  • ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton スマートメータプッシュオンHellermannTyton スマートメータは、プッシュオン式ケーブルマーカーです。スマートメータの設置業者が英国と欧州で展開するケーブルを、すばやく、安全かつ均一に識別する方法があります。この製品には、他の方法と比較してコスト効率が高く時間を節約できる収益保護システムが組み込まれています。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点すばやく、清潔で、安全な取り付け カラーとクリップに成形された識別情報 廃棄物の処分不要 収益保護を提供する 色分け 装着時の拘束力 低プロファイル 多相に適応可能 アプリケーションツールなし 16 mm 2 および 25 mm 2 のケーブルに適しています用途スマートメーターのケーブル識別認定 BS 認定
    仕様●固定方法:プッシュオン●レジェンド:L●色:茶●入数:1000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Smart Meter●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:176-0781アズワン品番65-7383-06
  • ケーブルマーカー 青 なし 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 青 なし 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonスマートメータプッシュオンHellermannTytonスマートメータは、プッシュオン式ケーブルマーカーです。スマートメータの設置業者が英国と欧州で展開するケーブルを、すばやく、安全かつ均一に識別する方法があります。この製品には、他の方法と比較してコスト効率が高く時間を節約できる収益保護システムが組み込まれています。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点すばやく、清潔で、安全な取り付けカラーとクリップに成形された識別情報廃棄物の処分不要収益保護を提供する色分け装着時の拘束力低プロファイル多相に適応可能アプリケーションツールなし16mm2および25mm2のケーブルに適しています用途スマートメーターのケーブル識別認定BS認定
    仕様●固定方法:プッシュオン●レジェンド:N●色:青●入数:1000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Smart Meter●使用温度範囲:-40 → +85℃アズワン品番65-7385-64
  • 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス)

    交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    オールドレンズで撮影したかのような個性的な描写が愉しめる単焦点標準レンズ 【個性的で味わいのある描写特性】 レンズ設計に意図的なチューニングを施すことで 、強い逆光条件での撮影時に絞り開放で撮影すると一般的に「虹色フレア」と呼ばれる現象をあえて発生させ、写真に写りこませて撮影することができます。 光源の場所や被写体に応じて変わる「虹色 フレア」の位置やサイズを工夫することで、最新設計のレンズでは味わえない個性的で味わいのある唯一無二の描写を愉しめます。 また、絞りをF4以上に絞ることで 、 ゴーストやフレアーの発生を抑えたクリアな描写での撮影も可能です。 【レトロなデザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のデザインを踏襲し、外装にはブラックのマット塗装とつや消しブラックのフォーカスリングを採用。 メーカーデジタル対応レンズのデザイン特長である緑のレンズリングをあえて入れず、フィルム一眼レフカメラ「Z」シリーズ用交換レンズ時代のレトロなデザインを採用しています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。
    付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズフィルターLF-ND16 49mm寸法(mm)最大Φ65×長さ約37質量(g)約216倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22マウントKAF画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
  • コアロック スペア MCL-50S M-243 マルニ(マルニ工業)

    コアロック スペア MCL-50S M-243

    マルニ(マルニ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • コアロック スペア MCL-100S M-244 マルニ(マルニ工業)

    コアロック スペア MCL-100S M-244

    マルニ(マルニ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • コアロック スペア MCL-200S M-245 マルニ(マルニ工業)

    コアロック スペア MCL-200S M-245

    マルニ(マルニ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • レンズフード PH-RA49 RICOH(リコー)

    レンズフード PH-RA49

    RICOH(リコー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    PENTAX レンズフード PH-RA49。smc PENTAX-DA 35mmF2.4AL、smc PENTAX-FA 50mmF1.4、HD PENTAX-FA 50mmF1.4、smc PENTAX-FA 50mmF1.4 Classic等のフィルター径49mmのレンズに装着可能なプラスチック製の丸形レンズフードです。