「smp-82a1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組 EARTH MAN替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組EARTH MAN(2件のレビュー)
899税込989
1セット(2枚)
当日出荷
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
材質ハイス鋼寸法(mm)82
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82電源(V)単相100電流(A)6.1消費電力(W)580コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)285仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能質量(kg)2.5
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1組(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様替刃式
電気カンナEP-82A用替刃 Power sonic電気カンナEP-82A用替刃Power sonic
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
電気カンナEP-82PA用の替刃です。
用途電気カンナEP-82PA用の替刃として適合機種EP-82A、EP-82PA材質本体/超硬本体質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.5×82×1.2入数(個)2
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
適合電気カンナ 1911B SP刃長(mm)110
カンナ 京セラインダストリアルツールズカンナ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ最大切削深さ(mm)1回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相 100消費電力(W)450コード長さ(m)2付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1質量(kg)2.3材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.7型番ML-83S電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
携帯かんな用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)携帯かんな用替刃HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
869税込956
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番767-5143適合機種P20(SC)、P20SF(SC)、(P20D)刃幅(mm)82
替刃式電気かんな EARTH MAN替刃式電気かんなEARTH MAN(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。電圧(V)AC100消費電力(W)700電流(A)7.5コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82回転数(min-1[r.p.m])約16000切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
ミニ超硬カンナ刃82セット マキタミニ超硬カンナ刃82セットマキタ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
携帯かんな用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)携帯かんな用替刃HiKOKI(ハイコーキ)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番767-5160刃幅(mm)120
替刃式カンナ刃 マキタ替刃式カンナ刃マキタ
7,998税込8,798
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途替刃式
替刃式鉋用 替刃 河怡替刃式鉋用 替刃河怡(19件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10枚)ほか
当日出荷
種別替刃
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
カンナ用ダスト 京セラインダストリアルツールズカンナ用ダスト京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ダストバック(1枚入) HiKOKI(ハイコーキ)ダストバック(1枚入)HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
カンナ刃82(2入) マキタカンナ刃82(2入)マキタ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
仕様研磨式適合機種1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A刃長(mm)82刃厚(mm)29
小型手押カンナ用替刃 京セラインダストリアルツールズ小型手押カンナ用替刃京セラインダストリアルツールズ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
カンナ用の交換部品です。カンナ用の研磨式カンナ刃です。
用途カンナ用交換刃。
紙ダストバッグ コンパクトツール紙ダストバッグコンパクトツール(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(5枚)
当日出荷
使い捨ての吸じんサンダー用吸じん袋です。
トラスコ品番366-3906適合機種コンパクトツール サンダー・吸塵式(903CD・913CD・914B2D・813C2D他)質量(g)300タイプ紙タイプ(外周に保護用ビニール)
替刃式カンナ刃 BIGMAN(ビッグマン)替刃式カンナ刃BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途電気カンナ用替刃。材質SKH入数2枚