カテゴリ
- 作業工具(1)
- 圧着工具本体(1)
- 切削工具(1)
- ホールソーカッター(1)
- 保管用品(15)
- 制御機器(4)
- 農業機械(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
全長(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn-28b」の検索結果

圧着工具
はくでん¥2,998税込¥3,2981個当日出荷圧着端子(丸端子、スリーブ、コネクタなど)を電線に確実に取り付けるために使用します。自動車配線、電気設備、制御盤の組み立て、電子工作など幅広く利用されます。全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.25/0.5/1適合端子デュポン2.54、スプリング2510、CH3.96、VH3.96 TABスプリングブレード2.8、3.0、3.96、4.8、ブレード3.2ア ースブレード、4.2、クルーズゲートウェイターミナルECU、サーボコネクタ等![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
SNコンテナー B#28D
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)375×303×185外寸(mm)475×369×204内寸(mm)394×321×197底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])20.4(2085)ネスティング高さ(mm)77適合カード差し115型(ワンタッチ式)嵌合商品サンボックス 40
SNコンテナーB#28K
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)短辺:262、長辺:387圧縮荷重(kN[kgf])16.91[1725]ネスティング高さ(mm)134RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナー B#28K ライトグレー/グレー
サンコー(三甲)¥8,712税込¥9,5831個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):450×325×265●有効内寸(mm):387×262×250●内容量(L):27.8●圧縮荷重:16.91kN(1725kgf)アズワン品番67-7109-87
SNコンテナー B#28D グリーン/グリーン
サンコー(三甲)¥6,930税込¥7,6231個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):375×303×185●内容量(L):23.6●圧縮荷重:20.4kN(2085kgf)アズワン品番67-7109-86
PHDコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)





サンボックス #20
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別#20材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×369×154適合カード差し両短辺9L型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×313×136コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×369×154有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×313×136





サンボックス #28-2
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#28-2材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×369×204適合カード差し両短辺9・25-2型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×313×183コンテナ種類ベタ目



サンボックス #14B
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧適合(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別#14B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×369×76有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)411×312×58コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)469×369×76有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)411×312×58
サンボックス #40
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#40材質PP形状底面:SE (♯54タイプ)タイプボックス:3ツ組可能フタなし底形状#54タイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×360×306適合カード差し片短辺2・4型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×310×290コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B#28D


サンボックス #28-2B
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別#28-2B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×360×223適合カード差し両短辺9型、両長辺19・20型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×311×202コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B#28D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)476×360×223有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×311×202



サンボックス #20B
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別20B材質PPフタなし底形状格子リブ嵌合商品サンボックス 40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)469×369×154
サンボックス #28-2C
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別28-2C材質PPフタなし底形状格子リブ嵌合商品サンボックス 40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×360×145
SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張


サンボックス #20C
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別20C材質PPフタなし底形状格子リブ嵌合商品サンボックス 40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)478×358×168
サンボックス #14E
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別14E材質PPフタなし底形状格子リブ嵌合商品サンボックス 40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)478×358×81
サンボックス #14D
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別14D材質PPフタなし底形状格子リブ嵌合商品サンボックス 40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)478×358×77
SNコンテナー B#25K
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)404×279×230底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)ネスティング高さ(mm)119スタッキング可フタの有無なし嵌合商品SNコンテナー B#28K
シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス #14C
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別14C材質PPフタなし底形状格子リブ嵌合商品サンボックス 40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)477×358×116
SNコンテナー B#19K
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)387×262×175外寸(mm)450×325×190内寸(mm)404×279×185底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.58(1590)ネスティング高さ(mm)97適合カード差し16M型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー B#28K
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称バネザガネ図解NoMDC-131B ブロア部品_No.32、HNJ-132B コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.37、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.7、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.39、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.28、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.3、HNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.38、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.3、HNJ-112B コラム ヒダリ部品_No.3、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.28、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.73、MDC-130B ブロア部品_No.33、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.7、MDC-130B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.39、HNJ-112 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.38、KS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.37、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.73
バツテリ
BIGM(丸山製作所)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷備考40B19R部品名称バツテリ図解NoHNJ-1400SB デンソウハーネス部品_No.21、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.25、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.28、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.15、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.21、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.22、HNJ-120B デンソウハーネス部品_No.13、HNJ-120 デンソウハーネス部品_No.13、MDC-131B デンソウハーネス部品_No.27、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.27、HNJ-1250SB デンソウハーネス部品_No.15、HNJ-1400S デンソウハーネス部品_No.21、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.22、MNC-100 デンソウハーネス部品_No.28、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.27、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.27、MDC-132 デンソウハーネス部品_No.22、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.22、MDC-1400S デンソウハーネス部品_No.21
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(10個)8日以内出荷備考M12部品名称ヒラザガネ図解NoHNJ-61ML テンション部品_No.28、MNC-110B ブロア部品_No.30、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.36、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.29、HNT-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.28、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.18、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.27、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.29、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.22、MDC-131B コラム ミギ、ローター部品_No.7、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.28、MDC-131 コラム ミギ、ローター部品_No.7、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.29、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.27、MDC-130 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.3、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.36、MDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.3、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.27、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.26、MDC-130B ブロア部品_No.32、MNC-101B ブロア部品_No.30、MDC-131B ブロア部品_No.31、MDC-130B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.29、HNT-61M テンション部品_No.28、HNT-61ML テンション部品_No.28、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.22、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.18、HNJ-6ML2 テンション部品_No.28、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.27、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.26
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)8日以内出荷備考M10部品名称6カクナツト図解NoMDC-130B ブロア部品_No.23、HNJ-82B-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.20、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.28、MDC-132 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.29、HNJ-120B フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.54、MDC-1400S オクリアーム、オクリローラ部品_No.14、HNJ-82-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、MNC-100B ブロア部品_No.22、MDC-1400S フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.30、MNC-101B ブロア部品_No.22、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.28、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.28、MDC-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.28、HNJ-1400SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.30、HNJ-1400S オクリアーム、オクリローラ部品_No.14など





![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)