カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sn-730」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SN-730 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-730 一眼形保護めがね

    山本光学(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    一眼形球面レンズでワイドな視界。クッションバー付でつる角度調節も可能なスタイリッシュモデル。
    用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業仕様ワイドビュー、クッションバー付、上ひさしサイド付、つる角度調節可形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS保護メガネ アズワン

    JIS保護メガネ

    アズワン
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
    種別SCCアズワン品番1-029-01
  • ターミナルラバー D型 中空タイプ 信栄物産

    ターミナルラバー D型 中空タイプ

    信栄物産
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    8日以内出荷
    大型車でも安心、接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ衝撃ショックを和らげる合成ゴム製
    用途倉庫、配送センター等の荷受所のクッションや、トラックの後部クッションや、駐車場の車止めに。材質合成ゴム形状かまぼこ型色黒
  • グランテーラープリズム GYPシリーズ シグマ光機

    グランテーラープリズム GYPシリーズ

    シグマ光機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
  • グランレーザプリズム GLPシリーズ シグマ光機

    グランレーザプリズム GLPシリーズ

    シグマ光機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    ¥12,047税込¥13,252
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)

    ノーブランド
    ¥13,982税込¥15,380
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)

    ノーブランド
    ¥16,582税込¥18,240
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)

    ノーブランド
    ¥15,253税込¥16,778
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)

    ノーブランド
    ¥17,218税込¥18,940
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)

    ノーブランド
    ¥12,682税込¥13,950
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • HPE Aruba Networking AP-730-CVR-20 20-pack White Non-Glossy Snap-On Covers HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking AP-730-CVR-20 20-pack White Non-Glossy Snap-On Covers

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    8日以内出荷