カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)

「lx-54」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護めがね LX-54 重松製作所

    保護めがね LX-54

    重松製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    広範囲を保護するパノラマレンズ。 スペクタクル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 フレキシブルなテンプルで、快適な装着感。 サイドまである一体型レンズで広視野。 ヒンジは3段階角度調節可能。 折りたたんで、コンパクトに収納可能。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • M 4  平ワッシャー(真鍮/50枚) エスコ

    M 4 平ワッシャー(真鍮/50枚)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LX-540
  • ギプス剪刀 LXシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    ギプス剪刀 LXシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    22,980税込25,278
    1本
    18日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●16cmアズワン品番65-9070-59医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMC

    ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    41日以内出荷
    配管R1/8単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)ー0.1~1MPa
  • ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMC

    ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    41日以内出荷
    配管R1/8単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)ー0.1~1
  • フロアークリーナー CONDOR(山崎産業)

    フロアークリーナー

    CONDOR(山崎産業)
    3,898税込4,288
    1個(4L)
    当日出荷
    無リンタイプの表面洗浄剤です。樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。環境ホルモン不使用です。
    用途ワックスの洗浄にトラスコ品番359-7571形状液体質量(kg)4.2液性アルカリ性標準使用量約50~100mL/m2(30倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • LED表示灯 Fulleon Solista LXシリーズ FULLEON

    LED表示灯 Fulleon Solista LXシリーズ

    FULLEON
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 壁面ベース 135 x 95 mm FULLEON

    Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 壁面ベース 135 x 95 mm

    FULLEON
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN 54-23. 業界で定評のある製品 - 既存のRoshni、RoLP / RoLP Maxiの改良用LXベース. Fulleon RoLP LX壁面サウンダビーコン. RoLP LX壁は、視覚アラームと可聴アラームの両方を必要とする用途に最適です。 このサウンダと信号灯は、 EN54-23 に適合した、信頼性と性能が高いVAD (視覚警報装置)です。この製品は一般的なRoshni製品プラットフォームをベースにしています。 壁面取り付け型に推奨され、必要な取り付けポイントは1つのみです。 RoLP LXはデュアルアラームデバイスとして使用できる他、ベースのみのユニットとしても使用できます。高出力のRoLP Maxiを含む、あらゆる標準RoLPサウンダと併用できます。. EN 54-23 認定 長寿命及び低電流消費向けのLEDテクノロジー 最長7.5 mの距離をカバー(2.5 mに切り替え可能) 0.5又は1 Hzのフラッシュレート(0.5 Hzに切り替えて電流消費量を削減) 最大102 dB (A)のサウンドを出力 IP65保護 白色又は赤色 ロックベース寸法(mm)135×95アクセサリタイプ壁面ベース併用可能製品RoLP LX信号灯
  • フート金具 CM5 Series用取付金具 SMC

    フート金具 CM5 Series用取付金具

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    用途CM5用材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内訳金具取付ボルト2個、フート1個