カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 寸切りボルト(5)
- 六角ボルト(6)
- 六角ナット(2)
- その他ナット(7)
- 店舗什器・備品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ブランド
- 大阪魂(11)
- イマオコーポレーション(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
- 池田金属工業(2)
- ワールドクラフト(1)
- P・O・Pプロダクツ(45)
- SMC(7)
- HI-LEAD(4)
- 西邦工業(3)
- ホンダ(2)
- コヅチ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- タケネ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
大阪魂・イマオコーポレーション・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・池田金属工業・ワールドクラフト・P・O・Pプロダクツ・SMC・HI-LEAD・西邦工業・ホンダ・コヅチ・LAMP(スガツネ工業)・タカチ電機工業・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・ミヤコ自動車・タケネ・アドヴィックス(住友電工)・冨士ブレーキ工業
「snb7」の検索結果
![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥719~税込¥791~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463740-240319-02.jpg)
寸切ボルト SNB7
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
SNB7 アロイ寸切 (ナット付)
池田金属工業¥369~税込¥406~1パック(1本)ほか5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)
大阪魂¥2,898税込¥3,1881箱(1個)翌々日出荷材質SNB(SNB7等)厚さ(mm)24ねじピッチ3.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)46表面処理生地(または標準)寸法m(mm)24二面幅S(mm)46ねじの呼びM30
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)
池田金属工業¥399~税込¥439~1個5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ
HI-LEAD¥3,398税込¥3,7381箱(4本)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ
HI-LEAD¥3,198税込¥3,5181箱(4本)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9701種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
防災 水のう袋 7枚入
ワールドクラフト¥1,998税込¥2,1981個(7枚)欠品中もしものときの災害対策。 水だけ簡単、土・砂 不要。 水だけなので捨てるときも流すだけ。 繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。 食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。用途目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。 水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。 後処理も水を捨てるだけでで簡単です。材質(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE質量(kg)注水時:約12.1質量(g)使用前:約83寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット
HI-LEAD¥3,398税込¥3,7381箱(4組)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9700セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット
HI-LEAD¥3,598税込¥3,9581箱(4組)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥179税込¥1971本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製アングルハンドル SNB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
のぼり 当店は安心・安全な食材を使用しております 美味安心 焼肉
P・O・Pプロダクツ¥1,998税込¥2,1981枚7日以内出荷種別飲食店文字のぼり 当店は安心・安全な食材を使用しております 美味安心 焼肉






![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)

![寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463740-240319-02.jpg)