カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(70)
    • 車補修塗料(45)
  • 洗車・清掃(170)
    • カーコーティング/ワックス(33)
    • ガラスコーティング(12)
    • カーコンパウンド(14)
    • 洗車スポンジ/ブラシ(16)
  • 鈑金・塗装(32)
    • 自動車用パテ(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 安全保護具(16)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 清掃用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • カー用品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「soft99」の検索結果

342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99

    ボデーペン ホワイトプラサフ

    SOFT99(121件のレビュー)
    699税込769
    1本(300mL)
    当日出荷
    焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
    用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。トラスコ品番475-7084寸法(mm)Φ70×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(230件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

    SOFT99(190件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
  • ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99

    ぬりぬりガラコ デカ丸

    SOFT99(110件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(120mL)
    当日出荷
    従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
    トラスコ品番478-7781タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
  • ボデーペン プラサフ SOFT99

    ボデーペン プラサフ

    SOFT99(153件のレビュー)
    819税込901
    1本(300mL)
    当日出荷
    焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
    用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン(ソリッド) SOFT99

    ボデーペン(ソリッド)

    SOFT99(126件のレビュー)
    899税込989
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チョット塗りペイント SOFT99

    チョット塗りペイント

    SOFT99(42件のレビュー)
    399税込439
    1本(12mL)
    当日出荷
    ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
    用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)種別合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.08危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • シリコンオフ チビ缶 SOFT99

    シリコンオフ チビ缶

    SOFT99(42件のレビュー)
    519税込571
    1本(150mL)
    当日出荷
    補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。
    トラスコ品番475-7505容量(mL)150質量(g)105危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン クリアー SOFT99

    ボデーペン クリアー

    SOFT99(113件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
    トラスコ品番475-6932クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • 超ガラコ SOFT99

    超ガラコ

    SOFT99(112件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(70mL)
    当日出荷
    従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
    トラスコ品番478-7820タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
  • ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99

    ダブルジェットガラコ耐久強化

    SOFT99(32件のレビュー)
    899税込989
    1個(180mL)
    当日出荷
    新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
    用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
  • 液体コンパウンドトライアルセット SOFT99

    液体コンパウンドトライアルセット

    SOFT99(39件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(80mL×3本)
    当日出荷
    ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。 初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
    用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取りトラスコ品番475-7491セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ形状液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ボデーペン つや消し黒 SOFT99

    ボデーペン つや消し黒

    SOFT99(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
  • ガラコミラーコートZERO SOFT99

    ガラコミラーコートZERO

    SOFT99(48件のレビュー)
    779税込857
    1個(40mL)
    当日出荷
    目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
    用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用トラスコ品番820-6921タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量32mL危険物の性状水溶性
  • ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99

    ガラコウォッシャーパウチパック2L

    SOFT99(41件のレビュー)
    698税込768
    1パック(2L)
    当日出荷
    ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
    用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。トラスコ品番478-7803凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)危険物の類別非危険物
  • ホイールカラー SOFT99

    ホイールカラー

    SOFT99(90件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン ぼかし剤 SOFT99

    ボデーペン ぼかし剤

    SOFT99(48件のレビュー)
    769税込846
    1本(300mL)
    当日出荷
    旧塗膜との境目に使用して、色ズレ・光沢の差をぼかし目立たなくします。
    トラスコ品番475-6959ぼかし剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • コンパウンドスポンジ 2P SOFT99

    コンパウンドスポンジ 2P

    SOFT99(52件のレビュー)
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷
    手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。 密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。 コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
    材質ポリエチレン・ポリウレタン寸法(mm)68×90×30質量(g)15危険物の類別非危険物適合用途コンパウンド磨き
  • ぬり自慢ワックス用スポンジ SOFT99

    ぬり自慢ワックス用スポンジ

    SOFT99(19件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。
    材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分)危険物の類別非危険物適合用途ワックス塗布
  • ソフト99 ハンネリ SOFT99

    ソフト99 ハンネリ

    SOFT99(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(280g)ほか
    当日出荷
    新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。 汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。 新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
    用途自動車塗膜の保護および艶出し形式半ねり対応ボディー色全色(黒を除く)
  • ぬりぬりガラコハヤデキ SOFT99

    ぬりぬりガラコハヤデキ

    SOFT99(25件のレビュー)
    699税込769
    1本(75mL)
    当日出荷
    乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
    仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚)トラスコ品番773-6355質量(g)127タイプ塗り込みタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性油膜溶解乾燥時間不要危険物の性状水溶性
  • エアータッチ SOFT99

    エアータッチ

    SOFT99(42件のレビュー)
    749税込824
    1本(80mL)
    当日出荷
    タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
    トラスコ品番475-7319危険物の類別非危険物
  • ボデーパテ徳用缶 SOFT99

    ボデーパテ徳用缶

    SOFT99(79件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
    トラスコ品番754-3905セット内容主剤400g、硬化剤15g種別ボデーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
  • ガラコdeクリーナー SOFT99

    ガラコdeクリーナー

    SOFT99(33件のレビュー)
    579税込637
    1本(400mL)
    当日出荷
    シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
    適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れトラスコ品番478-7790危険物の類別非危険物
  • スプレーシンナー SOFT99

    スプレーシンナー

    SOFT99(38件のレビュー)
    559税込615
    1本(300mL)
    当日出荷
    ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。
    トラスコ品番475-7025危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • プラスチッククリーナー SOFT99

    プラスチッククリーナー

    SOFT99(24件のレビュー)
    699税込769
    1個(50g)
    当日出荷
    自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
    用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg特性傷消し
  • ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99

    ガラコワイパー パワー撥水替えゴム

    SOFT99(173件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
  • 窓フクピカ SOFT99

    窓フクピカ

    SOFT99(33件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10枚)
    当日出荷
    拭きあとや拭きムラを残さないセミドライタイプ、特殊3層構造のガラスクリーニングシート。 上下のスイーピング層で汚れを掻き取り、真ん中のホールド層で吸着・保持します。 二度拭き要らずで、クリアーな仕上がりを実現。ダッシュボードのお手入れにも使用できます。
    成分アルコール類トラスコ品番479-3889材質合成繊維質量(g)50シートサイズ(mm)265×300危険物の類別非危険物
  • ミストガラコ SOFT99

    ミストガラコ

    SOFT99(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。 塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。 洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。 中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
    トラスコ品番820-6928タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • 激吸水スーパークロス SOFT99

    激吸水スーパークロス

    SOFT99(32件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。 また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。
    危険物の類別非危険物
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(16件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • うすづけパテ SOFT99

    うすづけパテ

    SOFT99(64件のレビュー)
    719税込791
    1個(60g)
    当日出荷
    深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
    種別うすづけパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g硬化剤比率なし
  • フクピカ 4.0 SOFT99

    フクピカ 4.0

    SOFT99(25件のレビュー)
    499税込549
    1袋(12枚)
    当日出荷
    コーティング被膜にやさしい新処方で、プロコーティング車にお使いいただけるようになりました。※親水性のコーティングに使用した場合は一時的に撥水性となります。3層ハイブリッドシー卜の内部に汚れを抱き込み、引きずりによるキズつきを防ぎます。シー卜表面の低摩擦加工で、ボディにやさしい軽くスムースな拭き心地です。初めての方にも用途・機能・効果がひと目で分かるパッケージデザインを採用しました。
    トラスコ品番773-6347質量(g)315シートサイズ(mm)300×350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×35危険物の類別非危険物
  • メガネ用曇り止めスプレー SOFT99

    メガネ用曇り止めスプレー

    SOFT99(18件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(18mL)
    当日出荷
    ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
    用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用成分界面活性剤、アルコール剤タイプスプレー内容量(mL)18アズワン品番1-4520-01
  • 耐熱ペイント SOFT99

    耐熱ペイント

    SOFT99(72件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
    内容量(mL)300耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • 液体コンパウンド3000 SOFT99

    液体コンパウンド3000

    SOFT99(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(300mL)
    当日出荷
    塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。 サンドペーパー目を素早く消し、淡色ソリッド塗装であればほぼ鏡面仕上げに近いレベルに磨き上げることができます。
    用途塗装面の磨き跡やザラツキの除去(キズ消し用)形状液体目の粗さ鏡面仕上げ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ガラコぬりぬりコンパウンド SOFT99

    ガラコぬりぬりコンパウンド

    SOFT99(7件のレビュー)
    799税込879
    1個(100mL)
    欠品中
    小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子のダブル効果で頑固な油膜や強力なフッ素コーティング被膜もカンタンにクリーニングできます。 液ボトルと塗り具が一体化していますので面倒な油膜消しも軽く塗りこむだけで完了します。 ガラスコーティング剤の下地処理としても大変ベンリ。
    用途ガラス面の汚れ、油膜、ガラスコーティング剤の除去トラスコ品番799-7523タイプ塗り込みタイプ危険物の類別非危険物特性油膜除去
  • ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

    SOFT99(91件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
  • ニューピッチクリーナー SOFT99

    ニューピッチクリーナー

    SOFT99(20件のレビュー)
    629税込692
    1個(420mL)
    当日出荷
    洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
    用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
  • SOFT99 ガラコQ SOFT99

    SOFT99 ガラコQ

    SOFT99(7件のレビュー)
    879税込967
    1本(70mL)
    当日出荷
    ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。 パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。 大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性