カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sol-22」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSLソケット 2F SK11

    DSLソケット 2F

    SK11
    759税込835
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。
    用途汎用ソケット仕様Rc1/4材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBRサイズ50.7X23質量(g)70最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • DSLソケット H9 SK11

    DSLソケット H9

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)62.2×23質量(g)65ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • DSLソケットL SK11

    DSLソケットL

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • DSLソケット 2M SK11

    DSLソケット 2M

    SK11
    759税込835
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。
    用途汎用ソケット仕様R1/4材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBRサイズ49.2X23質量(g)68最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • DSLソケット 2FF SK11

    DSLソケット 2FF

    SK11(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436816(SK11・DSLソケットL2FF・S-OL22FFL160)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径G1/4めねじ質量(g)75ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • DSLソケットL 2FF SK11

    DSLソケットL 2FF

    SK11
    829税込912
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437035(SK11・DSLソケット2FF・S-OL22FF110)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径G1/4めねじ質量(g)75ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • DSLソケットL 2F SK11

    DSLソケットL 2F

    SK11
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458221(SK11・DSLソケット2F・S-OL22F060)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)50.7×23接続口径Rc1/4質量(g)78ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックス

    ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置にトラスコ品番735-6251材質アルミ全長(mm)755質量(kg)3.1オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
  • 極細タッチペンロング エレコム

    極細タッチペンロング

    エレコム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
    ペン先径(Φmm)約2.5
  • 強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉 シヤチハタ

    強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉

    シヤチハタ
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示ユニット Panasonic(パナソニック)

    表示ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    異常表示ユニットは、フリッカ点灯します。
    種別異常表示ユニット
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E - 2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E - 2AP4-10シリーズ

    Festo
    181,980税込200,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-2AP4-10 応力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7909アズワン品番65-7978-93
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-2AP4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7897アズワン品番65-7980-57
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-2AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7917アズワン品番65-7998-43
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7974アズワン品番65-8014-89
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-2AP4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7957アズワン品番65-8009-64
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7982アズワン品番65-7997-25
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10シリーズ

    Festo
    191,980税込211,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-2AP4-10 応力パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7956アズワン品番65-7981-19
  • ソレノイドバルブ Festo

    ソレノイドバルブ

    Festo
    348,980税込383,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-2AP4-10-R1 強制パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400 - V - 2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7916アズワン品番65-7989-66
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-2AP4-10 応力パイロット駆動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7992アズワン品番65-8010-07
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10シリーズ

    Festo
    191,980税込211,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-2AP4-10 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7986アズワン品番65-8010-32
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    337,980税込371,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-2AP4-10-R1 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8036アズワン品番65-7986-85
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    348,980税込383,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-V-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7987アズワン品番65-7991-66
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    337,980税込371,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-2AP4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7950アズワン品番65-7979-19
  • ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10シリーズ

    Festo
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-2AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7960アズワン品番65-7997-13
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10シリーズ

    Festo
    181,980税込200,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400- E-2AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7996アズワン品番65-7980-94