カテゴリ

  • 安全用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-131」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(643件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • スリムチューブカラービット ANEX

    スリムチューブカラービット

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷
    軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
    種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
  • 工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)

    工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
    用途土木用エアツール・工場設備配管用継手材質鉄使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
    仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
  • スマートリングBiz コクヨ

    スマートリングBiz

    コクヨ
    ¥769税込¥846
    1冊
    当日出荷
    表紙が折り返せて、書類や名刺も収納できるスリムなルーズリーフバインダー。 スリムで軽いバインダーなので、カバンもスッキリ!外出が多く、必要なページだけを持ち歩きたいビジネスパーソンにおすすめです。 「スマートリング」とじ具採用で、表紙を折り返すことができるので、狭い場所や立ったままでも筆記がしやすくなっています。 とじ具が広くフラットに開き、ワンタッチで閉じることができるので、中紙の差し替えもスムーズです。
    セット内容中紙5枚・扉紙枚数中紙5枚・扉紙背幅(mm)13最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP中紙ノ-G806S-5色(表紙)黒
  • 樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク

    樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル

    石井マーク
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
    材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
  • 薄口ソケット用取付ピンセット SSPOWER

    薄口ソケット用取付ピンセット

    SSPOWER
    ¥299税込¥329
    1セット
    翌々日出荷
    薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
    用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
  • スピーカー テレビ用 ラジオ搭載 サンワダイレクト

    スピーカー テレビ用 ラジオ搭載

    サンワダイレクト
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    テレビの音声をワイヤレスで手元まで届けるので離れた場所でも快適に視聴できます。ラジオ機能を搭載しているためテレビを見ない時間でもラジオとして幅広く活用できます。乾電池とACアダプタの両方に対応しており使用場所やシーンに合わせて柔軟に電源を選べます。LCD液晶ディスプレイを搭載しているのでチャンネルや状態をひと目で確認でき操作もスムーズです。大きめのボタン設計で視認性と操作性がよく、直感的に扱えます。
    セット内容AUXケーブル、USBケーブル、5V/1A ACアダプター最大出力(W)実用/4外形寸法スピーカー:227*70.5*130mm送信機:80*80*20mm外部出力3.5mmイヤホンジャック機能【有線/ワイヤレス】ワイヤレス周波数特性2.4GHz帯電源(AC V)5V/1A USB給電,スピーカー:AC電源/乾電池送信機:USB給電充電台寸法(mm)80×80×20入力端子3.5mm入力端子充電方式スピーカー:AC電源/乾電池送信機:USB給電通信可能距離(m)約20電池使用時間(時間)約17(電池の種類によってかわります。)スピーカ形式密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)ロード/4使用帯域2.4GHz帯
  • 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器

    異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
  • タピス セレクトPlus タジマ(田島ルーフィング)

    タピス セレクトPlus

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(16枚)
    7日以内出荷
    原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
    仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
  • JISピクトサイン グリーンクロス

    JISピクトサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
    用途用途や場所の案内標示に。材質アルミ複合板質量(g)約100取付方式裏面両面テープ貼寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです。
  • Aqスイーパー13・16用サドル 日動電工

    Aqスイーパー13・16用サドル

    日動電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能
    材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)13・16
  • (P5SP-)インレット マニホールド ガスケット MAZDA(マツダ)

    (P5SP-)インレット マニホールド ガスケット

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ハイウェッジ HWシリーズ(スタビライザータイプ) 倉敷化工

    ハイウェッジ HWシリーズ(スタビライザータイプ)

    倉敷化工
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
    タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
  • マニホールド インレット (ZZSP) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (ZZSP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
  • ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) 倉敷化工

    ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ)

    倉敷化工
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
    タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
  • ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUHタイプ

    アサ電子工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
  • 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 ダイケン

    集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型

    ダイケン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    6日以内出荷
    投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
    用途集合郵便受材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット色シルバー奥行(mm)318間口(mm)360投入口幅(mm)341投入口寸法(幅W×高さH)(mm)341×36投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:36
  • 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型 ダイケン

    集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型

    ダイケン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷
    投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
    用途集合郵便受材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット高さ(mm)360タイプ屋内奥行(mm)318投入口幅(mm)36錠前静音ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)36×341投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:341取出口前
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 3 mm → 300 mm SICK

    光電センサ バレル形 検出範囲 3 mm → 300 mm

    SICK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    概要127一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号インジケータ LED IP67 等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション 汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプション PinPoint LED により、取り付けが簡単で正確に検出できます 単一ねじの高締め付けトルクによりメンテナンスコストを削減できます 埋込型金属製ハウジングです 堅牢で信頼性の高い実績のある Sick 技術 視認性の高い信号インジケータ LED により、メンテナンスと試運転時間を短縮できます円筒型 M18 ハウジングの GR18S ファミリの光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格 / 性能比を実現します。5 種類のハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。ピンポイント LED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1 つ目のハイライトは、全埋込型の金属製で、取り扱い及び倉庫システムで見られる過酷な産業環境での使用向けに特別に設計されています。用途シートの拒否を監視しています ロボットグリッパーでの部品検出 シャトル上の積載荷重ユニット ゴミ袋を検出します
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:3 mm → 300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:3線●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3960アズワン品番65-7290-20
  • イニシャルアジャスター SPタイプ 74-0131 PMC

    イニシャルアジャスター SPタイプ 74-0131

    PMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-0131。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
  • マッチングトランス TOA

    マッチングトランス

    TOA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 屋外でも使用できます。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129定格入力(W)200使用場所屋内、軒下(※2)防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)二次インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22使用場所屋内、軒下(※1)構成部品スピーカー取付金具×2
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22構成部品スピーカー取付金具×2
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(163件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)

    タペットカバーパッキンセット

    OHNO(大野ゴム工業)(135件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • ホーンスピーカー15Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー15Wトランス付き

    TOA(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
    仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319 フローバル

    PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319

    フローバル
    ¥489税込¥538
    1袋
    3日以内出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    適合寸法(mm)13-19
  • デジタルテスター ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    デジタルテスター

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト デジタルテスター
  • Yジパッキン BIGM(丸山製作所)

    Yジパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥416税込¥458
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Yジパツキン図解NoSD048SP-20 付属品部品 Yジパッキン_No.38、MS048-20 付属品部品_No.39、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS40H-151 ノズル部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.36、MRS40H-152 ノズル部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.38、MK048SP-20 付属品部品_No.38、MRS40H-153 ノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.39、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS30-131 ノズル部品_No.14、SD048-20 付属品部品 Yジパッキン_No.39、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-150 ノズル部品_No.14、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.34、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.14、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 Yジパッキン_No.47、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.33、MRS30-130-1 ノズル部品_No.14、MK048-20 付属品部品_No.39
  • ライトクランプSP型 CL8006-07シリーズ climbing(クライミング)

    ライトクランプSP型 CL8006-07シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    9日以内出荷
  • 音響エレメント フエニックス・コンタクト

    音響エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    82日以内出荷
    パルストーン DC24V、最大100DB
    型番2700137RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートリセット ロッカースイッチ A8GS Aratas(旧:omron)

    リモートリセット ロッカースイッチ A8GS

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    102日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)突入電流(A)最大117