カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 制御機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sp21/c」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シャンクブラシ SP型 錦シャンクブラシ SP型
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
4日以内出荷
規格Aシユ3X10部品名称ハンゲツキー図解NoMBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.40、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ハンゲツキー_No.48、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MCV3100T(C) エンジン部品_No.28、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.41、MB2660L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65など
Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)CガタトメワBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
4日以内出荷
規格ジクヨウ10図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.37、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.9、MS035 動力噴霧機部品_No.7、MS035D 動力噴霧機部品_No.7、MK035 動力噴霧機部品_No.7、MS608C-15 ポンプ部品_No.9、AS15CD ポンプ部品 Cガタトメワ_No.9、MS035T-1 ポンプ部品_No.7、MS039D-15 ポンプ部品_No.10、SSA-V600C 希望付属品部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、GKS15 ポンプ部品_No.9、MS039D-20JA ポンプ部品_No.10、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.10、GS30D ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、MS035T 動力噴霧機部品_No.7、MS035K 動力噴霧機部品_No.7、MJS-21 ポンプ部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.9、SD035SP ポンプ部品 Cガタトメワ_No.7、GKS10 ポンプ部品_No.9など
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
規格7X1520スプライン, 7X1520図解NoDB265SP L 本体部品_No.13、KM26 B 本体部品_No.21、DB21D-1C 2G 本体部品_No.12、MB2630U 本体部品_No.13、MB200-1U-C 本体部品_No.12、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、DB263D B 本体部品_No.15、DB21D L 本体部品_No.12、MB264MU 本体部品_No.21、DB261B 本体部品_No.13、MB2330U-S 本体部品_No.11、MB200-1L 本体部品_No.12、OS26KL 本体部品_No.13、DB263 L 本体部品_No.13、DB21D-1 L 本体部品_No.12、DB21D B 本体部品_No.12、DB263 B 本体部品_No.13、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MB200-1G 本体部品_No.12、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.13、MB260AU-C 本体部品_No.14、KM26 2G 本体部品_No.20、MB251HU 本体部品_No.13など
ホンタイニギリ BIGM(丸山製作所)ホンタイニギリBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
規格クロ(N1.5)図解NoBK236S 本体部品 ホンタイニギリ_No.4、MB320U 本体部品_No.16、KFB-23 本体部品_No.21、MBS2600T 本体部品_No.8、MB2603MU チップソー 本体部品_No.15、BC234M 本体部品_No.4、MBC235U 本体 外管、ギヤケース部品_No.4、GKB2202EU 本体部品_No.4、BC32DX 本体部品_No.11、MBC255U 本体 外管、ギヤケース部品_No.4、MBS320-3T 本体部品_No.8、BC230MN 本体部品_No.4、IS236 本体部品_No.4、MB265SPU 本体部品_No.16、BC21C 本体部品 ホンタイニギリ_No.4、JC23 本体部品_No.11、DB265SP B 本体部品_No.16、GKB2703U 本体部品_No.4、MB260AU-C 本体部品_No.15、MBS3230 本体部品_No.8、MBS200 本体部品_No.21、DB233D B 本体部品_No.12、JC26 本体部品_No.11、IAC23Mプロ 本体部品_No.11、TKA20DX 本体部品_No.4など
アナログマルチメータ(ハードケース付) 三和電気計器アナログマルチメータ(ハードケース付)三和電気計器(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット IKA粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセットIKA
270,999税込298,099
1個
6日以内出荷
セット内容Locating channel assemnly、Sample chamberVOL-C-RTD-1(RTD温度センサー含む)、Chamber cover VOLS.21、Carrying case、Extension connector VOLS1.11、Spimdle VOL-SP-6.7、Water jacket VOLS 1.2アズワン品番4-1987-14
EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1セット(10個)
7日以内出荷
Murata NFL21SP シリーズ 400 MHz 高性能 EMI 抑制フィルタは、村田製作所の処理技術を使用して高速信号ラインを実現します。この EMI フィルタは、クロックや RGB などの高速デジタル回路で発生する高マグニチュード放射ノイズの抑制に使用されます。高勾配のフィルタ特性により、ノイズを抑制しても信号自体の減衰はほとんどなし カットオフ周波数の範囲
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHzアズワン品番65-6942-39
EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
199,800税込219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHzアズワン品番65-6940-32
ナベコネジ(+)W.SW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)W.SWBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M6X12(SMK)図解NoMS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.74、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.11、MS511RC-M チェーンケース部品_No.66、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.22、MS410ENA-K カバー、ラベル部品_No.11、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.14、MS550DR4 セイレツマキ部品_No.54、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.13、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.53、MS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.72、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.62、MK035SP 薬剤タンク部品_No.21、MS046 薬剤タンク部品_No.47、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、KBM-410D 電装品部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.26、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.14など
6カクボルトSW(+) アップセット BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW(+) アップセットBIGM(丸山製作所)
439税込483
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M5X10部品名称6カクボルトSW(+) アツプセツト図解NoDB-S320-3C 背負枠部品_No.5、BC220H 本体部品_No.42、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB320U ブレード刃組立部品_No.21、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.21、BCS32BIG-M 背負枠部品 6カクボルトSW(+) アップセット_No.6、MBS3000 背負枠部品_No.15、MBS3030 背負枠部品_No.5、BCS32A 背負枠部品_No.5、MBS-220H 背負枠部品_No.13、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.21、MBS2350 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、GKBS2202 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MBS267V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5など
タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)BIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(10個)
8日以内出荷
規格ナベ2シM5X25ノンサート部品名称タツピンネジ(+)図解NoMS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.21、BL8100SP 本体部品_No.11、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.25、MS2200BLI-15 本体部品_No.31、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MS2200B-15 本体部品_No.31、BL5100SP 本体部品_No.9、LS2200BLI-15 本体部品_No.31
ツリーサークル SP-800 サンポールツリーサークル SP-800サンポール
619,800税込681,780
1台
17日以内出荷から21日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質ステンレス+アルミ鋳物形状固定式タイプツリーサークル
セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA39SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07YA39SPbrembo
5,998税込6,598
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA39SP材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、FJR1300/A/AS(01-05)、FJR1300/A/AS(06-21)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、SCR950(17)、TDM900/A(02-10)、V-MAX (1700cc)(09-17)、XJR1300(01-15)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、XVS1300CB(12)、XVS1300CU(11)、XVS950A(09-15)
材質シンタード
オートレイン SP21 スナオ電気オートレイン SP21スナオ電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。
用途かん水制御盤