村田製作所 EMIフィルタ表面実装16 V dc150mA NFL21SPシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃フラットコンタクト2 x 1.25 x 0.85mm
- 仕様
- ●シリーズ:NFL21SP●最大定格電流:150mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:フラットコンタクト●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●0805 EMIFILR (LC結合)積層タイプNFL21SPシリーズ. 村田製作所の処理技術を使用したNFL21Sシリーズの高性能EMI抑制フィルタチップ(2.0 x 1.25 mmサイズ)は高速信号ライン用です。. 高勾配のフィルタ特性により、ノイズを抑制しても信号自体の減衰はほとんどなし 村田製作所のオリジナル内部構造により、高周波帯域までの優れたノイズ抑制を実現 10~50 MHzの範囲で3種類のカットオフ周波数値を用意. 用途. クロックやRGBなどの高速デジタル回路によって生成された振幅の大きな放射ノイズの抑制
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
電磁波対策 の新着商品
カテゴリ















